絞り込み
適合管径
- 10mm
- 3/16inch(4)
- 1/4inch(15)
- 5/16inch(10)
- 3/8inch(16)
- 1/2inch(10)
- 1/2~1-3/8inch(3)
- 5/8inch(7)
- 3/4inch(7)
- 7/8inch(4)
- 1-1/8inch(2)
- 1-1/4inch(2)
- 1-1/2inch(2)
- 1-5/8inch(3)
- 1-3/4inch(2)
- 6mm(11)
- 8mm(8)
- 12mm(9)
- 15mm(3)
- 16mm(4)
- 適合管径をもっと見る
曲げ半径(mm)
- 23(1)
- 23.8(1)
- 24(1)
- 28.6(1)
全長(mm)
- 256(1)
- 265(1)
- 305(1)
- 330(1)
- 335(1)
- 460(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BBKテクノロジーズ(2)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- TRUSCO(4)
- Virax(1)
- スーパーツール(2)
「適合管径」から絞り込む
1/4inch(15)
5/16inch(10)
3/8inch(16)
1/2inch(10)
5/8inch(7)
3/4inch(7)
6mm(11)
8mm(8)
10mm
12mm(9)
適合管径をもっと見る

チューブベンダー ミリタイプ
(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
3サイズチューブベンダー 銅管用
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷軟質銅管を最大180°に曲げることができます。1丁で3サイズの曲げ加工ができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質アルミニウム曲げ半径(mm)0~180
チューブベンダー(ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)
BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
チューブベンダー 銅管用
Virax¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷フランス製の高品質なチューブベンダーです。銅管の曲げ加工に最適です。スチール製です。用途銅管の曲げ加工。材質スチール2018年トラスコ掲載ページ4 1377
チューブベンダー(インチミリ用)
BBKテクノロジーズ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
4ヘッドチューブベンダー
スーパーツール(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
チューブベンダークイックレバー式10mm用
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。トラスコ品番389-4720寸法(mm)左手/270、右手/300質量(kg)1.05タイプミリ用適合パイプ呼び径75~150mm曲げ半径(mm)23適合管径10曲げ角度(°)0~180