絞り込み
適合管径
「適合管径」から絞り込む
1/4~7/8inch(1)
1/4inch(1)
5/16inch(1)
3/8inch(1)
1/2inch(1)
5/8inch(1)
3/4~7/8inch(1)
3/4inch(1)
7/8inch(1)
その他(1)

油圧ベンダー
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。仕様【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90°全長(mm)310ケース寸法(mm)450×120×300
ダブルハッカー
DIAMOND¥11,980税込¥13,1781台当日出荷プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
ロールグルーバー
REX(レッキス工業)¥1,498,000税込¥1,647,8001台4日以内出荷50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。トラスコ品番716-7996セット内容溝ゲージ(50A、65A、80A、100A、125A、150A)×各1、ベルトサンダー×1台、パイプ受台×1台、水準器×1幅(mm)490型式RG150A50/60HZ高さ(mm)625奥行(mm)685電源(V)AC100(60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])49モーターモーター(V/W):100/600管種配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40
パイプベンダー パイプベンダー本体
カクタス¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー有効ストローク(mm)【ラム】250
油圧ベンダーリバースセット(正逆セット)
イチネンTASCO¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。セット内容本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター全長(mm)310対応材質なまし銅管専用ケース寸法(mm)450×120×300適合サイズ1/4~7/8(6.35~22.23mm)曲げ角度90度
油圧パイプベンダ本体ノミ
泉精器製作所¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。トラスコ品番305-5817質量(kg)28.82018年トラスコ掲載ページ5 0422
リバースアダプター
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷TA512H用リバースアダプター。 リバースアダプターを使用すると外向きの曲げ加工ができます。 各サイズ対応できます。
油圧式パイプベンダー
スーパーツール¥179,800~税込¥197,780~1個欠品中厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
油圧式パイプベンダー
スーパーツール¥129,800税込¥142,7801台当日出荷曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。最高使用圧力70MPa曲げ角度(最大/1回曲げ)90°適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
パワージャッキ用パイプベンダー
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷上部フレームが後方に移動出来ますのでパイプの挿入、取り出しが簡単に出来ます。 冷感作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。 フレーム及びペンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。 フレームにはゲージバー(目盛板)が取り付けてあり、ジャッキのストロークを調整することで曲げ角度を決めることができます。 鋼管寸法により指定のペンディングシュー・ピポットシューの向き、ピンの位置が決まる表示を抽出しています。用途ガス管1/2B~2Bまで曲げ加工に使用できます付属品(ペンディングシュー)Φ21.7/Φ27.2/Φ30/Φ42.7/Φ48.6/Φ60.5用×各1質量(kg)約26(ペンディングシュー除く)適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH-1/2最大加工径(Φmm)60.5