ロールグルーバー
50Hz/60Hz兼用ポンプを搭載、どちらの周波数にも対応可能です。
精度の高い溝加工が簡単で正確にできるマシンです。
自動ポンプと作業終了確認サインが個人差をなくし、ヘッド自動調芯機能が管端ラッパの発生を抑えます。
- 用途
- 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40へのグルーブ溝加工に。
- トラスコ品番
- 716-7996
- セット内容
- 溝ゲージ(50A、65A、80A、100A、125A、150A)×各1、ベルトサンダー×1台、パイプ受台×1台、水準器×1
- 幅(mm)
- 490
- 型式
- RG150A50/60HZ
- 高さ(mm)
- 625
- 奥行(mm)
- 685
- 電源(V)
- AC100(60Hz)
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 49
- モーター
- モーター(V/W):100/600
- 管種
- 配管用炭素鋼鋼管(SGP)、スケジュール40
- 内容量
- 1台
注意
※オプションパーツへの交換により、U溝や薄肉ステンレス管、25A~40A・200A~300Aまでのサイズに対応。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
配管用ベンダー の新着商品
カテゴリ






















