「入力種類」から絞り込む
パネルマウント温度コントローラ AUMシリーズマザーツール11日以内出荷
リレー2ヵ所搭載見易い赤色LED
仕様●測定範囲:-50~400●分解能:1℃●確度:±1℃●センサ:PT100Ω●電源:AC/DC12~15V(AC100V/200V→AC15V変換トランス付属)●使用温湿度範囲:0~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●消費電流:150mA MAX●寸法・本体:80(W)×40(H)×68(D)mmアズワン品番67-0354-34
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~