絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • azbil(旧:山武)(423)
  • omron(オムロン)(56)
  • AUTONICS(オートニクス)(26)
  • 神港テクノス(22)
  • 鷺宮製作所(13)
  • シマデン(12)
  • CAREL(11)
  • 東邦電子(7)
  • アズワン(5)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • スリーハイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • タイムストリップ(2)
  • ジャストコーポレーション(2)
  • エムティティ(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • TANNER(1)
入力種類
  • 測温抵抗体(1)
  • 熱電対(1)
  • 電圧(2)
  • 電流(2)
電源電圧(V)
  • AC100~240(9)
制御方式
  • ON/OFF制御(1)
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
測温抵抗体(1)
熱電対(1)
電圧(2)
電流(2)
プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
9日以内出荷から15日以内出荷
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 DBシリーズCHINO(チノー)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
USBエンジニアリングケーブル CHINO(チノー)USBエンジニアリングケーブルCHINO(チノー)
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)CHINO(チノー)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズCHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)グラフィック形プログラム調節計DP-GシリーズCHINO(チノー)
499,800税込549,780
1台
15日以内出荷
DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
ケース色グレー外部出力信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)モード調節計:電圧出力形(高精度10V)
プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
配管取付具 CHINO(チノー)配管取付具CHINO(チノー)
2,298税込2,528
1個
15日以内出荷
適合機種LH100/LH110
グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点)CHINO(チノー)
599,800税込659,780
1台
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-GシリーズCHINO(チノー)
519,800税込571,780
1台
15日以内出荷
DP2000Gは、制御領域を低域、高域の2つに分割し、領域の切換点で自動的に切り換えを行う広域制御用のグラフィック形のプログラム調節計です
グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)CHINO(チノー)
519,800税込571,780
1台
15日以内出荷
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)CHINO(チノー)
399,800税込439,780
1台
15日以内出荷
KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点) CHINO(チノー)グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点)CHINO(チノー)
1,098,000税込1,207,800
1台
15日以内出荷
KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体CHINO(チノー)
18,980税込20,878
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)配管用コントローラ(本体・防湿処理CHINO(チノー)
22,980税込25,278
1台
15日以内出荷
配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
クラウド接続機能付きWebレコーダー CHINO(チノー)クラウド接続機能付きWebレコーダーCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
種類標準定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz最大消費電力(W)6通信方式イーサネット、RS-485内部メモリー容量8GB外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
149,800税込164,780
1台
15日以内出荷
KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
配管取付バンド CHINO(チノー)配管取付バンドCHINO(チノー)
1,098税込1,208
1個
15日以内出荷
適合機種LH100/LH110
プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
129,800税込142,780
1台
15日以内出荷
KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
68,980税込75,878
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ CHINO(チノー)デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズCHINO(チノー)
139,800税込153,780
1台
12日以内出荷から17日以内出荷
ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー)グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズCHINO(チノー)
499,800税込549,780
1台
17日以内出荷
DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器本体