2ページ目: スプレーボトル

351件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
スウィング SN500 フルプラスウィング SN500フルプラ(7件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ダイヤスプレースウィング500 フルプラダイヤスプレースウィング500フルプラ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液質量(g)1021目盛(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206危険物の類別非危険物
ハンド式スプレー TRUSCOハンド式スプレーTRUSCO
589税込648
1個
当日出荷
ハンド式自在スプレー「GSー55」スプレーガン用のヘッド部のみとなります。
トラスコ品番819-5236材質ポリエチレン(PE)質量(g)43危険物の類別非危険物
スプレーガン(防錆剤対応) TRUSCOスプレーガン(防錆剤対応)TRUSCO(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
防錆剤を噴霧することができます。 経済性に優れています。 広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。
容量(mL)500ブラックトラスコ品番754-2534材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)質量(g)89寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200目盛(mL)50ノズル径Φ0.6mm吐出量(mL)約1危険物の類別非危険物
有機溶剤系プレッシャー式噴霧器 フルプラ有機溶剤系プレッシャー式噴霧器フルプラ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。幅(mm)187ノズル長(mm)45使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ダリヤスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤスプレーダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
シュッとひと吹きさわやかミスト! 軽い・簡単・使いやすいスプレーです
用途ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下)に希釈してお使いいただけます。危険物の類別非危険物
霧吹き アサヒペン霧吹きアサヒペン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ガラスシートを貼るときの必需品
用途ストッパーつきの霧吹き容量(mL)150クリヤ材質ボトル:ポリエステル トリガー:ポリプロピレン チューブ:ポリエチレン使用流体水、中性洗剤の水溶液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
500ml スプレーボトル(PET) エスコ500ml スプレーボトル(PET)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-7材質PET寸法(mm)直径73×216全長(mm)175質量(g)62危険物の類別非危険物
泡でも使えるスプレーボトル 友和泡でも使えるスプレーボトル友和(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。泡でも霧でも使える両用タイプ。
容量(mL)500危険物の類別非危険物
家庭用チェリースプレー ダリヤ(マルハチ産業)家庭用チェリースプレーダリヤ(マルハチ産業)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
多用途に活躍
用途アルコール消毒(無水エタノールは80パーセント以下に希釈)や汚れ落とし用の柑橘系オレンジ油剤などにもお使いいただけます容量(mL)500ブルー材質本体:PP 容器:PE質量(g)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×190危険物の類別非危険物
ペットボトル君 ダリヤ(マルハチ産業)ペットボトル君ダリヤ(マルハチ産業)(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ペットボトルでできる簡易スプレー。逆さにしても霧がでます。霧・ジェット・ストップの3段切替です。
ホワイト、ブラウン材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリエチレン質量(g)28使用流体本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×32×292危険物の類別非危険物
ダイヤスプレー ヨーデル フルプラダイヤスプレー ヨーデルフルプラ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
容量(mL)500イエロー危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー FINIXAプレッシャースプレーFINIXA(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
シリコンオフやディグリーザー等を入れて使用する、手動加圧式ポンプスプレーです。 溶剤系・水性の両方に対応。 本体上部のハンドルを上下させることで内部を加圧し、ハンドルの上についたトリガーを押下することで自動噴射します。
用途水性、溶剤、薬品の噴霧に質量(g)380最大容量(L)0.9危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
広口スプレイヤー ユダ広口スプレイヤーユダ(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
容量(mL)800材質高密度ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×290使用流体水、洗剤等耐熱温度(℃)90危険物の類別非危険物
ダイヤスプレースウィング フルプラダイヤスプレースウィングフルプラ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など寸法(mm)Φ120×245高さ(mm)2451目盛(mL)100底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITON EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO VITONEPOCA(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。容量(mL)1500トラスコ品番856-9166材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)ヘッド:ポリプロピレン(PP)ガスケット:バイトン[[R上]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
ダイヤ スプレー 食品用 No.511 フルプラダイヤ スプレー 食品用 No.511フルプラ
999税込1,099
1個
当日出荷
水・醤油・食酢・お酒・ワインその他、調理・食品関係の用途にご使用ください。食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合しています。ハンドルが長く指が多くかかるので、握りやすく手が疲れません。フルプラが独自に開発したシリンダーが、10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかり、ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
材質本体 ポリプロピレン/ボトル ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ95×214容量(mL)500危険物の類別非危険物
コンドル スプレー容器350ミストタイプ CONDOR(山崎産業)コンドル スプレー容器350ミストタイプCONDOR(山崎産業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細かな霧状で連続噴霧も可能なスプレイヤー。
用途水、希釈洗剤、消臭液等の噴霧に材質スプレイヤー本体:PP・PE・ステンレス、容器:PET容量(mL)350質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×78×255危険物の類別非危険物
スプレーボトル(PE) エスコスプレーボトル(PE)エスコ
475税込523
1個
当日出荷から翌日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーガン(泡噴射) TRUSCOスプレーガン(泡噴射)TRUSCO(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。
レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
遮光スプレーボトル ソニカル遮光スプレーボトルソニカル(10件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
光による内容物の劣化を防ぎます。 遮光性ボトル採用で次亜塩素酸水などの紫外線による劣化を防ぎます。 逆さ噴霧可能 特殊構造加工により逆さ状態でもスプレー可能です。
ボトル容量(mL)500危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーロングスウィング フルプラダイヤスプレーロングスウィングフルプラ(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など高さ(mm)281ノズル長(mm)180底径(Φmm)120危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
蓄圧式スプレー容器 TRUSCO蓄圧式スプレー容器TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
吐出機構が蓄圧式の為、細かい霧が噴霧できます。
用途空間消臭・除菌・清掃・ガーデニング に。材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)ナチュラル吐出量0.93cc吐出量(mL)0.9危険物の類別非危険物
遮光ボトルスプレー ダリヤ(マルハチ産業)遮光ボトルスプレーダリヤ(マルハチ産業)
699税込769
1個(500mL)
当日出荷
遮光性のボトルなので、中身が変化しにくくなります。
用途スプレー容量(mL)500素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
マーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレー フルプラマーベラス 除菌・消臭薬品・アルカリ系クリーナー耐用スプレーフルプラ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム配合薬液、次亜塩素酸水(酸性)、アルカリ電解水、アルカリ性洗剤、リモネン配合洗浄剤などウィルスの除菌剤・消臭用薬品・業務用クリーナーの噴霧に。主要部品を耐薬品性に優れた高機能樹脂で構成した、業務用薬品が噴霧できるスプレーです。新開発のピストンは、ピストンスプリングをシリンダー外部に設置した構造なので、薬液から影響を受けず耐久性に優れます。遮光性ボトルを採用。紫外線による薬液への影響を防ぎます。
用途業務用薬品の噴霧に。危険物の類別非危険物
希釈目盛り付スプレー(泡タイプ) エスコ希釈目盛り付スプレー(泡タイプ)エスコ(5件のレビュー)
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA115MA-42タイプ泡状タンク寸法(mm)70×98×210危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITON EPOCA蓄圧式スプレー A-TYPE1.5 PRO FOAMER VITONEPOCA(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
泡状に噴射します。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途清掃作業用。容量(mL)1000トラスコ品番856-9169材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)135高さ(mm)316質量(g)463奥行(mm)236危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
マイクロンスプレーミニ ダリヤ(マルハチ産業)マイクロンスプレーミニダリヤ(マルハチ産業)(3件のレビュー)
299税込329
1個(100mL)
当日出荷
一度の操作でやさしいミストを長い間噴射できます。従来のスプレーのように、何度もトリガーを引く必要がありません。 植物の葉水や空間の除菌、熱中症対策、爬虫類などの飼育と使い方はさまざま。 携帯用サイズで化粧水、保湿剤などいれて冬は乾燥、夏は熱中症の予防に。
用途ミストスプレー容量(mL)100素材ポリプロピレン危険物の類別非危険物
スプレーボトル(PET樹脂) エスコスプレーボトル(PET樹脂)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル エアリアスプレーボトルエアリア
379税込417
1本
当日出荷
100mLスプレーボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様プッシュ回数:約833回材質HDPE容量(mL)100アズワン品番64-8872-37危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スプレーボトル GLORIAスプレーボトルGLORIA(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。耐油仕様です。
用途油系液体の散布。使用pH範囲5~9危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DXダリヤ(マルハチ産業)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 別売の真鍮ノズル(NO.0901)が使用できます。 オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。
容量(mL)1000トラスコ品番215-1324材質本体:ポリプロピレン 容器:PET樹脂幅(mm)110材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 容器:透明PET・G樹脂透明高さ(mm)290質量(g)180奥行(mm)1101目盛(mL)100使用流体水、濃度80%以下のアルコール耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL)2危険物の類別非危険物
スウィング LN500 フルプラスウィング LN500フルプラ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500付属品ノズル材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)247ノズル長(mm)180材質(ノズル)真鍮(クロームメッキ)材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ザ・霧吹き(振り子ホース) マルハチ産業ザ・霧吹き(振り子ホース)マルハチ産業
399税込439
1個(300mL)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます
用途「振り子式ホース」を採用、上向き・横向き・下向きの角度からでもスプレーできます。オモリのついた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない液体もしっかりキャッチできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノール)は80%以下に希釈してお使いいただけます。材質本体:PP ボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
まとめ買い エコノミースプレーガン 500ml TRUSCOまとめ買い エコノミースプレーガン 500mlTRUSCO
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)幅(mm)105ブラック容量(mL)500高さ(mm)205奥行(mm)105吐出量1cc吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
スプレーボトル2本セット エアリアスプレーボトル2本セットエアリア(1件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
スプレー式ボトル2本セット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応材質HDPE危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ファインスプレー ピンク ミツギロンファインスプレー ピンクミツギロン(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れにピンク材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック危険物の類別非危険物
ロングノズルスプレー TRUSCOロングノズルスプレーTRUSCO(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
細かい場所でもラクラク噴霧できるロングノズルスプレーです。 ノズルを緩めればジェット噴射、締めれば霧を噴霧させることができます。
吐出量1cc材質(ノズル)真鍮危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
250税込275
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル