絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スプレーボトル

351件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
スプレーボトルホルダー エスコスプレーボトルホルダーエスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
アズワン品番64-7817-60危険物の類別非危険物
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
詰め替え用ポンプ式スプレーボトル ダリヤ(マルハチ産業)詰め替え用ポンプ式スプレーボトルダリヤ(マルハチ産業)
849税込934
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー 2000 EPOCA蓄圧式スプレー 2000EPOCA(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れたスプレーです。ガーデニング作業に最適です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。容量(mL)2000トラスコ品番856-9172材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)幅(mm)227高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)126危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0823
ツートンスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ツートンスプレーダリヤ(マルハチ産業)
379税込417
1個
当日出荷
容量(mL)500材質本体:PP 容器:PEグリーン/オレンジ危険物の類別非危険物
スプレーガン用トリガーノズル TRUSCOスプレーガン用トリガーノズルTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンク等に差込ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能。
用途水溶性の液体噴霧器材として材質/仕上トリガー:主要部ポリプロピレン樹脂(PP)グリップ:ポリプロピレン樹脂(PP)チューブ:ポリ塩化ビニル(PVC)・ポリプロピレン樹脂(PP)・鉛アダプター:ポリプロピレン樹脂(PP)サイズ(mm)230×140×40危険物の類別非危険物
ダリヤ全自動スプレー ダリヤ(マルハチ産業)ダリヤ全自動スプレーダリヤ(マルハチ産業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮製危険物の類別非危険物
バッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル用絶縁カバー プラス・マイナス セット品マリンテック
699税込769
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けます。プラス側が赤色、マイナス側が黒色です。プラス側・マイナス側、共に同じサイズです。
仕様D型ターミナル専用形式BT-C危険物の類別非危険物
スプレーヘッドガンタイプ(白) アーテック[学校教材・教育玩具]スプレーヘッドガンタイプ(白)アーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
3日以内出荷
500mlのペットボトルをスプレー容器に!ペットボトルに取り付けることでスプレー容器として使用することができます。一般的なペットボトルのネジ(Φ28mm)に装着できます。霧状とストレート状で切り替えが可能です。窓ふき時や除菌水の散布に便利です。
セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)200×100危険物の類別非危険物
キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャニオンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
998税込1,098
1本(500cc)
翌々日出荷
軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。
cotta アクアサニター専用ボトル(グレーラベル) cottacotta アクアサニター専用ボトル(グレーラベル)cotta
259税込285
1本(1本)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。 No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。 アクアサニターは飲料用ではありません。
材質ボトル本体:PE トリガー:PP容量(mL)300高さ(mm)約180危険物の類別非危険物
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテックガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズライフプラテック
249税込274
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
連続ミストスプレー KiRiLa 三和製作所連続ミストスプレー KiRiLa三和製作所
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000808アズワン品番67-4848-86危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE質量(g)80容量(L)0.5サイズ(mm)110×80×240(H)危険物の類別非危険物
45x105x230mm スプレーボトル マグネット付 エスコ45x105x230mm スプレーボトル マグネット付エスコ
900税込990
1個
8日以内出荷
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃容量(L)0.4アズワン品番65-9245-60危険物の類別非危険物
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
259税込285
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
スプレー式の分注瓶です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ロングノズル) エスコハンドスプレー(ロングノズル)エスコ
1,480税込1,628
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROF EPOCA蓄圧式スプレーガン EPOCA2000-K-PROFEPOCA
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スプレーのレバーを開放状態で保持できる機能を備えています(特許取得)。 霧状からジェット状に調整可能です。 耐酸性に優れています(pH1~9)。
用途清掃作業用。トラスコ品番206-3163セット内容延長ノズル25cm幅(mm)227材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン[[RU]]、ノズル:真鍮亜鉛メッキ容量(mL)1800高さ(mm)318質量(g)520奥行(mm)128アズワン品番64-8387-16危険物の類別非危険物
スプレーボトル M.I.TスプレーボトルM.I.T
7,698税込8,468
1箱(12本)
3日以内出荷
優れた素材 容量により底面寸法は異なりますが、充填口は共通です。 又、トリガーサイズも共通です。 トリガーには誤噴射防止ストッパー付きで安心です。
危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール500 フルプラダイヤスプレーミエール500フルプラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)500レッド危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール300 フルプラダイヤスプレーミエール300フルプラ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
液量が見える透明タイプ。キャップで霧・直射切り替えできます。
容量(mL)300材質PET使用流体園芸、殺虫消毒など。(粘度、溶剤を含まない中性液)危険物の類別非危険物
蓄圧式スプレー GALAXIA2 360° EPOCA蓄圧式スプレー GALAXIA2 360°EPOCA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横向き、逆向きでも噴霧できます。人間工学に基づいたグリップで作業しやすいです。安定性に優れた土台付です。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用。清掃作業用。容量(mL)2200トラスコ品番856-9171材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)、ノズル:真鍮幅(mm)236高さ(mm)338質量(g)560奥行(mm)141危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0824
ダブルアクションスプレーボトル 日本クランツレダブルアクションスプレーボトル日本クランツレ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
パーツクリーナーなどの有機溶剤のスプレー作業に最適 トリガーを握る時も離す時も噴射するダブルアクション機構 耐油性に優れたバイトン製パッキン 直線状の噴射から円錐状の噴射に切り替えられる可変ノズル 液面が見やすい半透明タンク
仕様有機溶剤用材質タンク・ポンプ:ポリプロピレン、パッキン:バイトンノズル可変ノズル危険物の類別非危険物
ハンドスプレヤー 環境機器ハンドスプレヤー環境機器
22,572税込24,829
1個
翌々日出荷
PEスプレーボトル SM本体白 500mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SM本体白 500mLTGK(東京硝子器械)
287税込316
1組
3日以内出荷
容量(mL)500材質本体/HDPE、スプレー/PP乳白色高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
振り子がついてるトリガースプレー マルハチ産業振り子がついてるトリガースプレーマルハチ産業
349税込384
1個
11日以内出荷
ペットボトル専用使いやすい振り子ホースが水のある方向に傾くので、下向きや逆さでも使えて水を最後まで残さず噴霧できますご家庭にある空のペットボトル(1000ml以下)が、便利なスプレーに大変身! 環境に優しい!
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×33×75ホース長さ(mm)【吸水ホース】290危険物の類別非危険物
スプレーガン Star100 EPOCAスプレーガン Star100EPOCA
599税込659
1個
当日出荷
横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
b2c 2wayスプレーボトル ホワイト cottab2c 2wayスプレーボトル ホワイトcotta
1,298税込1,428
1個(1個)
4日以内出荷
2WAYで使用できる、詰替用スプレーボトルです。 スプレー1本でミストとムースタイプの両方を切り替えてご利用頂けます。 シンプルでマットな質感が落ち着いた大人デザイン。 360°どの方向に向けても噴射することができます。 お掃除用洗剤や殺菌用アルコール、消臭剤、アイロンウォーターなどを入れてご利用ください。
材質スプレー:PP、本体:HDPE寸法(mm)92×60×H235ホワイト容量(mL)500危険物の類別非危険物
スプレーボトル ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スプレーボトルecomfortHouse(エコンフォートハウス)
559税込615
1個
予約販売
手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。ONとOFFの切り替えも付いて安全です。重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。
材質本体-ポリエチレン、ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール白色容量(mL)約180質量(g)46適合容量(mL)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×150危険物の類別非危険物
ガーデンスプレー 聖新陶芸ガーデンスプレー聖新陶芸
499税込549
1個
5日以内出荷
SEISHINの栽培セットの水やりにピッタリ!高品質な日本製スプレーは、きめ細かなミストをスムーズに噴射でき、日々のお手入れを便利で快適にしてくれます。シンプルでどんなお部屋にも合うアイテムをセレクトしました。植物に優しいミストで、水のやりすぎをを防ぐ、日本製スプレー。
材質ボトル/PET、ヘッド/プラ容量(mL)180寸法(Φ×高さH)(mm)45×188危険物の類別非危険物
750mL スプレーボトル エスコ750mL スプレーボトルエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)
質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー エスコブラッシングスプレーエスコ
880税込968
1個
翌日出荷
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100gアズワン品番65-3881-87危険物の類別非危険物
nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml) サンユー印刷nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml)サンユー印刷
1,998税込2,198
1個ほか
6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)111透明容量(mL)35直径(Φmm)33危険物の類別非危険物
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650ml TRUSCOまとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 650mlTRUSCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6750材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)95容量(mL)650高さ(mm)245奥行(mm)88吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
まとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 500ml TRUSCOまとめ買い 霧状スプレーボトル 置き型 500mlTRUSCO
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
5個セットのお買い得品です。消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要な液量を調整できます。
トラスコ品番450-6752材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)110容量(mL)500高さ(mm)180奥行(mm)110吐出量1.7ccノズル長(mm)37吐出量(mL)1.7危険物の類別非危険物
スプレー ミスト TRUSCOスプレー ミストTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
霧が細かいスプレーで様々な用途でお使い出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400Aセット内容キャップ材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)透明吐出量(mL)0.15危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150
霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414) ワーナーケミカル霧美人3点セット(本体・バッテリー7034・充電器DC1414)ワーナーケミカル
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)、充電器(DC1414)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人 バッテリー ワーナーケミカル霧美人 バッテリーワーナーケミカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
灰色バッテリーニッケル水素電源(V)7.2バッテリー容量(Ah)2.6質量(kg)0.37タイプバッテリーのみ危険物の類別非危険物
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセットアズワン品番65-2108-40危険物の類別非危険物関連資料(0.74MB)
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル