絞り込み
ブランド
容量(mL)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: スプレーボトル

355件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセットアズワン品番65-2108-40危険物の類別非危険物関連資料(0.74MB)
ハンドスプレー(蓄圧式) エスコハンドスプレー(蓄圧式)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
危険物の類別非危険物
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+MAXIEPOCA
539税込593
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
電池式スプレー e1 MATABi電池式スプレー e1MATABi
3,798税込4,178
1個
当日出荷
柔軟なホースを採用しているので、横向きでの噴霧も可能です。人間工学に基づいたデザインで握りやすいハンドルです。霧状、ジェット状で切り替え可能です。
用途ガーデニング用。トラスコ品番137-2303幅(mm)120材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、先端:ABSブルー容量(mL)1000高さ(mm)300質量(g)255奥行(mm)125電源単三電池×2本(別売)危険物の類別非危険物
スプレーボトルセット エアリアスプレーボトルセットエアリア
439税込483
1セット
当日出荷
50mLと30mLのスプレー式ボトルセット
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応仕様50mLプッシュ回数:約250回、30mLプッシュ回数:約416回セット内容スプレー式ボトル 50mL×1本、30mL×1本材質HDPE容量(mL)(小)30、(大)50アズワン品番64-8872-39危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
小判トンガリキャップ容器 撥水道場小判トンガリキャップ容器撥水道場
169税込186
1個
7日以内出荷
容量(mL)200材質HDPE幅(mm)55高さ(mm)220質量(g)26奥行(mm)40口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダー フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングショルダーフルプラ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 肩掛けバンド付きです。
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)2700アイボリー・グリーン付属品スポイトトラスコ品番200-3932材質本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ホース:エラストマー、ベルト:ポリ塩化ビニール(布芯入り)幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)440奥行(mm)180ノズル長(mm)180吐出量(mL)0.95危険物の類別非危険物
ブラッシングスプレー ダリヤ(マルハチ産業)ブラッシングスプレーダリヤ(マルハチ産業)
599税込659
1個
8日以内出荷
ブラシで汚れを落としながらジェット噴射で洗い流せます。スプレーノズルに替えれば霧吹きにも使えます。振り子式チューブなのでどんな角度でもスプレーできます。
材質(本体・ブラシ)ポリプロピレン・ポリエチレン、(ホース)シリコン質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×32×340危険物の類別非危険物
スプレーボトル EX10 1Lタイプ GLORIAスプレーボトル EX10 1LタイプGLORIA(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
トリガーを握るときと放すときに噴射するダブルアクション機能搭載です。広範囲に薄くムラなく噴霧が可能です。有機溶剤(低濃度)仕様です。
用途低濃度有機溶剤の散布。容量(mL)1000仕様完成品、耐油・バイトンパッキン、目安PH4~11トラスコ品番855-1499材質タンク:ポリプロピレン(PP)、シール材:バイトン[[(R)]]幅(mm)120高さ(mm)330質量(g)160タイプ可変円錐ノズル奥行(mm)105使用pH範囲4~11危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0821
1.4L ハンドスプレー エスコ1.4L ハンドスプレーエスコ
4,810税込5,291
1個
当日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-5材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーミエール フルプラダイヤスプレーミエールフルプラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
容量(mL)300材質(ビン)PET/(本体)PP/(ノズル)ニッケルメッキ、真鍮仕様透明ボトルレッド高さ(mm)1761目盛(mL)100底径(Φmm)90危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型 PackStyle(パックスタイル)PS アルコールスプレー容器 500ml 太鼓型PackStyle(パックスタイル)
5,998税込6,598
1ケース(12点)
5日以内出荷
PS-2 アルコール製剤用のスプレーボトルです。容量500ml(危険物用)
危険物の類別非危険物
標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO標線ゲージ(Φ12.7用)イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。
呼び径12.7用危険物の類別非危険物
エアーミストワン 200ml マルハチ産業エアーミストワン 200mlマルハチ産業
798税込878
1個
11日以内出荷
柔らかな霧が長く続くミストスプレー。植物の葉水からお掃除まで、これ一本でOK!
材質【本体】PP【ボトル】PET樹脂寸法(mm)85×60×200容量(mL)200危険物の類別非危険物
ワンタッチキャップ容器 撥水道場ワンタッチキャップ容器撥水道場
198税込218
1個
9日以内出荷
付属品中栓材質HDPE幅(mm)65容量(mL)500高さ(mm)220質量(g)50奥行(mm)65口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物
スプレーガン Star100 EPOCAスプレーガン Star100EPOCA
599税込659
1個
当日出荷
横向き、逆向きでも噴霧できます。耐久性に優れたスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途ガーデニング用清掃作業用トラスコ品番689-2896材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮幅(mm)121容量(mL)1045高さ(mm)269奥行(mm)115吐出量(mL)1.3危険物の類別非危険物
分注瓶 スプレー式 サンプラテック分注瓶 スプレー式サンプラテック
239税込263
1個
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
用途適量吐出に。材質ボトル:ペット、ヘッド:ポリプロピレン(PP)タイプスプレー式危険物の類別非危険物
ニオイノンノ/-/1L フローラニオイノンノ/-/1Lフローラ
15,980税込17,578
1本(1L)
5日以内出荷
容量(L)1危険物の類別非危険物
牛床革スプレー缶入れ 柏田製作所牛床革スプレー缶入れ柏田製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
国産なめし革使用。
サイズ(mm)フリー(H165×Φ80)素材国産牛床革+国産牛コンピ危険物の類別非危険物
プレッシャースプレー用Oリングセット FINIXAプレッシャースプレー用OリングセットFINIXA
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
LSP20の交換用のOリングセット5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
危険物の類別非危険物
#500用 ピストル本体セット No.277シリーズ フルプラ#500用 ピストル本体セット No.277シリーズフルプラ
941税込1,035
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
No.500 ピストル型用のビン以外の部品セットです、ボトルを再利用するのでごみの削減になります
仕様●主要部品:PP危険物の類別非危険物
スプレーボトル 500mL 12個入 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 500mL 12個入SARAYA(サラヤ)
4,698税込5,168
1ケース(12個)
3日以内出荷
油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入アズワン品番67-5226-83危険物の類別非危険物
連続ミストスプレー KiRiLa 3本入 三和製作所連続ミストスプレー KiRiLa 3本入三和製作所
2,898税込3,188
1セット(3本)
6日以内出荷
ココロとカラダ優しい霧でリラックス 生活空間のうるおい補給 新感覚の連続ミスト! お子様にも優しい細かな霧 水などを入れて使用するためのボトルです。 .粒の小さな霧状の噴射で、気化熱による冷却効果が期待できます。 ボトル内蔵ポンプが働き、2~3回のプッシュで数秒間の連続噴霧が可能です。
仕様●サイズ:Φ60×250mm●容量:350ml●材質:スプレー/PP・PE、ボトル/PET、ケース/PP●1回の噴射量:約1.25ml●入数(本):3●【用途】●熱中症対策として、お子様との水遊びなどに●植物の水やりに●お部屋の空間加湿に●ヘアーセット時の潤い加湿に●【取扱上の注意】●水でのご使用をおすすめします。●粘度の高いものを入れると、詰まりの原因となることがあります。●直射日光が当たる場所、火のそばなど高温になる場所に置かないでください。●たわしやみがき粉などでみがくとキズがつくことがあります。●コード番号:301-0000809アズワン品番67-4848-87危険物の類別非危険物
スプレーフック アズマ工業スプレーフックアズマ工業
519税込571
1個
3日以内出荷
お手持ちのスプレーボトルを吊るすだけで簡単に収納することができる磁石付きのフック
仕様●サイズ:約9×5×4cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:500g●材質:本体/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-27危険物の類別非危険物
消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズセンコー
649税込714
1本
10日以内出荷
消毒用アルコール液対応霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレンアズワン品番65-8109-43危険物の類別非危険物
振り子スプレー サンプラテック振り子スプレーサンプラテック
899税込989
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
360°どんな角度でもスプレーできる水用のスプレーボトルです。
材質ヘッド:ポリプロピレン、ボトル:ペット樹脂、ストロー:シリコンゴム、振り子:ポリエチレン/ユニクロメッキ鋼材危険物の類別非危険物
nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml) サンユー印刷nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)サンユー印刷
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)87透明容量(mL)14直径(Φmm)26危険物の類別非危険物
オートフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミーダリヤ(マルハチ産業)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
希釈したカーシャンプーを泡状に吹きかけることができます。
材質本体:PPタンク、PEホース:シリコン寸法(mm)約205×110×275イエロー容量(mL)750危険物の類別非危険物
コンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160 TAKEMOTOコンパクトトリガーZ-305-C060F-S03(乳白)F-460(97-0)R160TAKEMOTO
239税込263
1個
当日出荷
押しやすいデザインで幅広い用途で使用できます。
トラスコ品番361-8632材質本体:ポリプロピレン(PP)、ノズル:ポリエチレン(PE)幅(mm)55高さ(mm)56奥行(mm)28ノズル長(mm)160危険物の類別非危険物
PM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付 TAKEMOTOPM-CAPNo.1(白)#5-61.0ソフトPP付TAKEMOTO
349税込384
1個
当日出荷
高粘度の吐出が可能なボトルです。 詰替え向けと高粘度の吐出が可能なキャップです。
トラスコ品番772-6121材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)110高さ(mm)47奥行(mm)110名称キャップ危険物の類別非危険物
霧美人 本体 ワーナーケミカル霧美人 本体ワーナーケミカル
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人2点セット(本体・バッテリー7034) ワーナーケミカル霧美人2点セット(本体・バッテリー7034)ワーナーケミカル
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
スパッタ防止剤がムラなく、極めて薄く均一に塗布出来ます。霧の状態が一定で、上下左右どの方向にも噴霧出来ます。最大120kgf/m2の高圧噴出で、霧の粒子が非常に細かい。落下に強い強靭なプラスチック製で、長時間使用できます。バッテリーの寿命は、充放電繰り返しで約700~1000回充電は1時間で完了。1回の充電でコンテナ3杯分の噴霧が可能。消耗品の交換だけで長期稼働するタフな充電式エアレススプレーです。
用途水溶性のスパッタ付着防止剤に起因する溶接欠陥を効果的に防ぎます。セット内容霧美人本体、バッテリー(7034)容量(mL)300~400危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
霧美人部品 ワーナーケミカル霧美人部品ワーナーケミカル
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
用途標準(0.5)よりも狭いパターンの塗布危険物の類別非危険物
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
1,200税込1,320
1個(1L)ほか
翌日出荷
危険物の類別非危険物
封印キャップ容器 撥水道場封印キャップ容器撥水道場
199税込219
1個
7日以内出荷
乳白色(半透明)容量(mL)500材質HDPE幅(mm)74高さ(mm)180質量(g)65奥行(mm)74口内径(Φmm)17危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー食品用アルファ フルプラダイヤスプレー食品用アルファフルプラ
18,980税込20,878
1ケース(12個)
当日出荷
食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に容量(mL)1000アイボリー仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約2mLトラスコ品番200-3930材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ幅(mm)120高さ(mm)280質量(g)187奥行(mm)152アズワン品番64-4201-27危険物の類別非危険物
ダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストル フルプラダイヤスプレーホルモン剤専用ロングピストルフルプラ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1ケース(12個)
3日以内出荷
ホルモン剤の噴霧専用に開発したスプレーです。 4-CPA薬剤(トマトトーン)を使用して、従来の約5倍以上の噴霧回数の耐久をクリアしました。 ホースが動くので斜めに傾けても噴霧できます。 (逆さまでは噴霧出来ません)
用途ホルモン剤(植物成長調整剤)の噴霧に容量(mL)500ライトブルートラスコ品番200-3933材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(メッキ)幅(mm)95高さ(mm)250質量(g)125奥行(mm)270ノズル長(mm)180吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式) ダリヤ(マルハチ産業)ザ・スプレー DX ロングノズル(振り子ホース式)ダリヤ(マルハチ産業)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
どんな角度でもスプレー可能
用途「振り子式ホース」を採用 どんな角度でもスプレーできます。1回の噴霧で一般スプレーの2倍の霧が出るので作業が楽になります。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。付属のロングノズルを使用すれば、バラなのど植物の葉裏消毒に便利にお使いいただけます。中身が見やすいクリアー容器です。容量(mL)1000材質本体:ポリプロピレン、容器:PET.G、ロングノズル:真鍮製クロームメッキ質量(g)198寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×110×295危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル