7ページ目: スプレーボトル

351件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
3.8L ハンドスプレー エスコ3.8L ハンドスプレーエスコ
5,690税込6,259
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 噴霧・噴射調整可能。 タンク内フィルター付。
容量(L)3.8エスコ品番EA115MM-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー質量(g)720寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330ノズル長(mm)250ホース長さ(mm)900危険物の類別非危険物
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用) エスコ1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)エスコ(2件のレビュー)
7,330税込8,063
1個
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。 洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。 泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4エスコ品番EA115ML-6材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300危険物の類別非危険物
1.0L ハンドスプレー エスコ1.0L ハンドスプレーエスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください容量(L)1エスコ品番EA115ML-1材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮質量(g)242寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220危険物の類別非危険物
キャニオンスプレー PP 500mL TGK(東京硝子器械)キャニオンスプレー PP 500mLTGK(東京硝子器械)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。
容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288材質PP、ポリアセタール、HDPE危険物の類別非危険物
蓄圧式噴霧器 GLORIA蓄圧式噴霧器GLORIA
26,980税込29,678
1個
当日出荷
タンク容量(L)5タイプ蓄圧式、耐薬品性パッキン使用圧力(MPa)0.3噴射角度90度使用pH範囲2~12危険物の類別非危険物
コートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル) アムテックコートボトル用トリガー(950ccコートボトル専用のスプレーノズル)アムテック
4,798税込5,278
1式(5個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
スプレーボトル (工業用) エスコスプレーボトル (工業用)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。
質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物
スプレーボトル エスコスプレーボトルエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます。ボトルも持ちやすい形状になっています。
材質容器:ポリエチレン寸法(mm)89×84×243質量(g)80容量(L)0.5危険物の類別非危険物
TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-3(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】680~1780mm寸法(mm)550×Φ190危険物の類別非危険物
TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCOTA359YB-2(伸縮ノズルセット)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
標準ノズルと伸縮ノズルの2本セット様々な用途の洗浄等に便利です。蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。便利なストラップ付です。吐水ホースの長さは2.1mです。
その他【伸縮ノズル】520~1300mm寸法(mm)450×Φ190危険物の類別非危険物
ストレートスプレーヘッド MOTOWNストレートスプレーヘッドMOTOWN
249税込274
1個
翌々日出荷
MOTOWN モータウンストレートスプレーヘッド飲料用ペットボトルに取り付けられます。口内径2cmのペットボトルに適合。お手持ちの液体洗剤が泡スプレーできる。
材質PP・PEサイズ(mm)230危険物の類別非危険物
cotta アクアサニター専用ボトル(ベーシックラベル) cottacotta アクアサニター専用ボトル(ベーシックラベル)cotta
259税込285
1本(1本)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。 No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。 アクアサニターは飲料用ではありません。
材質ボトル本体:PE トリガー:PP容量(mL)300高さ(mm)約180危険物の類別非危険物
cotta アクアサニター専用ボトル(ブルーラベル) cottacotta アクアサニター専用ボトル(ブルーラベル)cotta
259税込285
1本(1本)
4日以内出荷
cottaオリジナルデザインのアクアサニター詰め替え専用ボトルです。 No.92243 アクアサニター1Lパウチを購入していただく必要があります。 アクアサニターは飲料用ではありません。
材質ボトル本体:PE トリガー:PP容量(mL)300高さ(mm)約180危険物の類別非危険物
エムスプレー No.40N白 トップキャップ付 マルエム[理化学・容器]エムスプレー No.40N白 トップキャップ付マルエム[理化学・容器]
149税込164
1本
8日以内出荷
マルエム製の適合ボトル(ガラス・樹脂)専用です。
材質スプレー部/PP、パイプ/PE、トップキャップ/PP全長(mm)137.2アズワン品番68-5775-69危険物の類別非危険物
ニオイノンノ/-/500cc フローラニオイノンノ/-/500ccフローラ
9,198税込10,118
1本(500cc)
5日以内出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
広口スプレイヤー ノーブランド広口スプレイヤーノーブランド
879税込967
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【底寸×高さ】Φ78×290質量(g)800危険物の類別非危険物
キャニオン スプレイヤー H-500 ノーブランドキャニオン スプレイヤー H-500ノーブランド
829税込912
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質ポリプロピレン寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235容量(mL)500危険物の類別非危険物
スウィング半透明1000 #718シリーズ フルプラスウィング半透明1000 #718シリーズフルプラ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
半透明ボトルは薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。霧の角度が調整できます、ストップ機構付き
仕様●材質:本体・ノズル・ビン/ポリプロピレン●重量:122g危険物の類別非危険物
スプレーボトル 500mL 12個入 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 500mL 12個入SARAYA(サラヤ)
4,698税込5,168
1ケース(12個)
3日以内出荷
油汚れ用洗浄剤(ヨゴレトレールFⅡ(30822/30833))の小分け用スプレーボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●材質:●▼ボトル:PE●▼スプレー:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W99×D73×H216mm●単品重量:73g●入数:12個入アズワン品番67-5226-83危険物の類別非危険物
霧状スプレー 500ml ニチネン霧状スプレー 500mlニチネン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●容量:500mL●コード番号:AG6447アズワン品番67-6896-20危険物の類別非危険物
スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入 SARAYA(サラヤ)スプレーボトル 多用途中性洗剤用 500mL 12本入SARAYA(サラヤ)
6,098税込6,708
1ケース(12本)
翌々日出荷
多用途中性洗剤用の小分け用スプレーボトル。 ラベルの色を薬液ボトル(31739/31740)とそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様●吐出・噴射形状:泡状●材質:ボトル/PE、スプレー/PP●単品サイズ:99×73×216mm●単品重量:73gアズワン品番67-8171-18危険物の類別非危険物
エレファント フルプラエレファントフルプラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
上方・下方楽に噴霧できる特殊ノズルタイプスプレー 園芸用・酪農用消毒に
仕様●材質:ビン/ポリエチレン、本体・ノズル/ポリプロピレン●重量:110gアズワン品番68-0821-99危険物の類別非危険物
キャニヨンスプレー(フレキシブル) 日本緑十字社キャニヨンスプレー(フレキシブル)日本緑十字社
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
洗剤・除菌剤等の噴霧に。
用途強酸性の薬品には使用しないでください。材質ポリプロピレン容量(mL)500質量(g)78奥行(mm)80縦(mm)235横(mm)110危険物の類別非危険物
消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズ センコー消毒用アルコール対応 スプレーボトル ウォッシュハンズセンコー
649税込714
1本
10日以内出荷
消毒用アルコール液対応霧のように細かく手全体に噴射します。
仕様●サイズ:約H21.5×θ7.2cm、ノズル部分/約7.5cm●容量:約500mL●素材:(ボトル)高密度ポリエチレン・(ポンプヘッド、キャップ)ポリプロピレンアズワン品番65-8109-43危険物の類別非危険物
試料瓶 D型 555シリーズ 日本理化学器械(NRK)試料瓶 D型 555シリーズ日本理化学器械(NRK)
9,898税込10,888
1ケース(12本)
10日以内出荷
白プラスチック蓋(金属蓋もあります)
仕様●サイズ:Φ×H×口内径mm:120×220×60●容量:1800mL●ケース入数:12アズワン品番67-2385-51危険物の類別非危険物
工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズエスコ
3,440税込3,784
1個
翌々日出荷
タンクを水平にしても噴射できます。レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
仕様●容量(L):0.5●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ90×281mm●工業用アズワン品番65-9245-69危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズ エスコハンドスプレー(ステンレス製タンク) EA115MKシリーズエスコ
85,800税込94,380
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):5.7●サイズ(mm):Φ222×685(H)●重量(kg):4.1●材質:タンク/ステンレス ノズル/マルチチップ真鍮●ホース長:1219mm●ノズル長:305mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれを防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●タンク内フィルター付アズワン品番65-9245-39危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ205×511(H)●重量(kg):2.2●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●噴霧・噴射調整可能●タンク内フィルター付アズワン品番65-9245-47危険物の類別非危険物
3.8L ハンドスプレー エスコ3.8L ハンドスプレーエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能アズワン品番65-9245-40危険物の類別非危険物
ハンドスプレー 2.0L EA115MLシリーズ エスコハンドスプレー 2.0L EA115MLシリーズエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):2●サイズ(mm):260×125×300●重量(g):420●材質:本体、ノズル/ポリエチレン●加圧式スプレー●紫外線耐性アズワン品番65-9245-43危険物の類別非危険物
空スプレーボトル 1L 富士製砥空スプレーボトル 1L富士製砥
639税込703
1個
5日以内出荷
空の1Lスプレーボトルです。
仕様●ボトル容量(L):1アズワン品番65-9559-16危険物の類別非危険物
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):7.6●サイズ(mm):Φ238×609(H)●重量(kg):2.5●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●材質:タンク/ポリエチレン ノズル/セラミック●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●液だれ防止●トリガーが不用意に動く事を防止するロックオフ機能付き●圧力リリースバルブ付アズワン品番65-9245-48危険物の類別非危険物
950ml クリーニングガン エスコ950ml クリーニングガンエスコ
13,200税込14,520
1個
8日以内出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付アズワン品番65-9245-59危険物の類別非危険物
900ml ホーススプレー 混合タンク付 エスコ900ml ホーススプレー 混合タンク付エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
液体の肥料や農薬を水と自動的に混合して散布します。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):600●材質:ポリエチレン●タンク内フィルター付●軽量ダイヤル付●タンク側面に目盛付アズワン品番65-9245-58危険物の類別非危険物
工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズ エスコ工業用スプレーボトル(ダブルアクション/黒) EA115Xシリーズエスコ
3,910税込4,301
1個
翌々日出荷
タンクを水平にしても噴射できます。レバーを「引くとき」・「離すとき」の2回噴射!
仕様●容量(L):1●カラー:ブラック●タンク材質:高密度ポリエチレン●サイズ:Φ110×341mm●工業用アズワン品番65-9245-70危険物の類別非危険物
スプレー ハンディ型 HDPE BRANDスプレー ハンディ型 HDPEBRAND
2,998税込3,298
1個
93日以内出荷
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
危険物の類別非危険物
ハンドスプレー エスコハンドスプレーエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325質量(g)450容量(L)1.5危険物の類別非危険物
ハンドスプレー替部品セット エスコハンドスプレー替部品セットエスコ
2,440税込2,684
1セット
翌日出荷
用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
交換用スプレーランス エスコ交換用スプレーランスエスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
ノズル長(mm)610危険物の類別非危険物

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーボトル