MCPP液剤丸和バイオケミカル(22件のレビュー)当日出荷
MCPP液剤は接触的に作用し1年生広葉雑草及びスギナやクローバーなど幅広く効果を発揮します。また使用後、効果は進展しながら、土中における薬剤の分解は速やかに進みます。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等成分MCPP(PRTR・1種・108)50.0%性状褐色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15020毒劇区分普通物剤形液剤(原液)
サーベルDF丸和バイオケミカル(1件のレビュー)当日出荷
低薬量で安定した効果を発揮します。
多年生を含む生育期の多くの草種の広葉雑草を防除し、長期間抑制します。
効果の発現は遅効的です。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく取扱いも容易です。
剤形水和剤適合場所芝生(西洋芝・日本芝)成分メトスルフロンメチル60.0%性状淡褐色水和性細粒適合作物芝、樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道線路など農林水産省登録第(号)22529毒劇区分普通物適合雑草一年生及び多年生広葉、雑草、クズ、雑かん木農耕地/非農耕地農耕地用
ブロードスマッシュSC丸和バイオケミカル¥12,880税込¥14,168
1本(250mL)
5日以内出荷
広葉雑草を幅広く受け止める!
フロラスラムは、ALS酵素活性阻害に属する除草剤で、茎葉処理により浸透移行し雑草の生長点でアミノ酸合成を阻害し優れた効果を示します。
その効果は葉色に現れ(黄化→赤紫→黒色に変化)、完全枯死までには、春期で2~3週間、秋期で4~6週間が必要です。
日本芝、西洋芝(ブルーグラス)どちらにも使用できます。
適合場所緑地管理、ゴルフ場適合雑草日本芝、西洋芝(ブルーグラス)種類雑草防除有効期限(年)5性状類白色水和性粘稠懸濁液体成分フロラスラム4.5%適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス)農林水産省登録第(号)20315毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
アトラクティブ丸和バイオケミカル5日以内出荷
非常に安定した残効性を示します。
卓越した適期幅です。
日本芝に対して高い安全性を示します。
ドライフロアブルのため、薬剤調製時に粉立ちがしにくく、取り扱いも容易です。
温度に左右されない効果を示します。
適合場所緑地管理・ゴルフ場等、公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道 等適合雑草日本芝種類除草剤有効期限(年)3性状淡褐色水和性細粒成分クロリムロンエチル25.0%適合作物日本芝農林水産省登録第(号)22342毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
ムギレンジャー丸和バイオケミカル5日以内出荷
麦のは種後から出芽前の処理で、安定した効果を発揮します。
2つの有効成分は相性の良い組み合わせになっており、相乗作用が期待できます。
抵抗性スズメノテッポウ優占圃場において、効果が低下した薬剤とは作用性が異なるため、安定した効果を発揮します。
土壌吸着性が強く、安定した処理層を形成するため、通常の使用条件であれば適用作物に対して安全性の高い薬剤です。
成分プロスルホカルブ 46.0% リニュロン(PRTR・1種) 11.5%、メチルナフタレン(PRTR・1種) 5.0%(代表値) ナフタレン(PRTR・1種) 2.0%(代表値)有効期限(年)4性状黄色澄明可乳化油状液体適合作物小麦、大麦、ばれいしょ農林水産省登録第(号)22776毒劇区分普通物
『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
ページ: 1/ 3
クサノンGT粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)税込¥967¥879
草退治E粒剤KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)税込¥2,088¥1,898