絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 近畿製作所(31)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • AIR MASTER(17)
  • BeHAUS(16)
  • 栗田製作所(14)
  • SMC(13)
  • GREAT TOOL(9)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • ジョプラックス(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
  • E-Value(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(14)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 9(1)
ノズル長(mm)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 28(2)
  • 39(1)
  • 44(1)
  • 100(3)
  • 100~150(1)
  • 106(1)
  • 150(3)
  • 170(1)
  • 190~400(1)
  • 200(2)
  • 230~380(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 500(2)
  • 520(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(22)
  • M12(10)
使用圧力(MPa)
  • 1.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(2)
1.5(1)
1.6(1)
2(14)
2.3(2)
2.5(1)
3(1)
9(1)
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,900税込2,090
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
1.6x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.6x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1.6取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100B材質真鍮吐出し空気量(L/min)94パイプ径(Φmm)3
1.0x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.0x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
欠品中
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100A材質真鍮吐出し空気量(L/min)32パイプ径(Φmm)2
エアーダスター用広範囲ノズル エスコエアーダスター用広範囲ノズルエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-5種別普及型全長(mm)22エア量(L/min)160
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)150エスコ品番EA123AE-500材質真鍮質量(g)76パイプ径(Φmm)6
400mmエアーガン用ノズル エスコ400mmエアーガン用ノズルエスコ
2,000税込2,200
1本
当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
380mmエアーガン用ノズル エスコ380mmエアーガン用ノズルエスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
150mmエアーガン用ノズル エスコ150mmエアーガン用ノズルエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-150材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3ノズル長(mm)520パイプ径(Φmm)6取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)130
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコエアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-6全長(mm)28エア量(L/min)145
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)135エスコ品番EA123AF-500材質真鍮パイプ径(Φmm)6
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
9mm エアーダスター用増量ノズル エスコ9mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量クロームメッキ付
全長(mm)39穴径(Φmm)9取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-102材質真鍮吐出し空気量(L/min)600
300mm 調整付ノズル エスコ300mm 調整付ノズルエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm 調整付ノズル エスコ200mm 調整付ノズルエスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
150mm 調整付ノズル エスコ150mm 調整付ノズルエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル