絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(32)
  • TRUSCO(24)
  • SK11(23)
  • AIR MASTER(17)
  • BeHAUS(16)
  • 栗田製作所(14)
  • SMC(13)
  • GREAT TOOL(9)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • ジョプラックス(5)
  • GA-REW(ガリュー)(5)
  • カクダイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • WTB(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • KOGI(4)
  • E-Value(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
  • 1.3(2)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 3(14)
ノズル長(mm)
  • 24(6)
  • 30(1)
  • 47(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(3)
  • 650~1550(2)
  • 770(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(20)
  • G(PF)1/4(1)
  • UNF 7/16(6)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(4)
1.3(2)
2(8)
2.5(2)
3(14)
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ラバーノズル 近畿製作所ラバーノズル近畿製作所(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし全長(mm)30口径(Φmm)2.5材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)質量(g)16ねじ長さ(mm)8使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
ベータノズル 近畿製作所ベータノズル近畿製作所(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
16個の先端穴のインパクト面全体にわたりエアーを均等に分布させ抜群の作業性を発揮。 フェザー型ノズルでは国内最小。性能は同等の信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 カット面形で広角に噴射します。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16取付ねじG1/8適合601AXE-BETAトラスコ品番353-1015質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)275騒音値(dB)68(A)
アルファノズル 近畿製作所アルファノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。 空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
ガンマノズル 近畿製作所ガンマノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
可変式超ロングノズル 近畿製作所可変式超ロングノズル近畿製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8トラスコ品番356-8717全長(mm)750~1640質量(g)460使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
719税込791
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
ショット静音ノズル 近畿製作所ショット静音ノズル近畿製作所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターノズル 近畿製作所エアーダスターノズル近畿製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
ラバーベントノズル 近畿製作所ラバーベントノズル近畿製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
セパレートノズルセット 近畿製作所セパレートノズルセット近畿製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
779税込857
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6.5
フラット静音ノズル 近畿製作所フラット静音ノズル近畿製作所
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアーガンノズル