FA現場のお役立ち情報
121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-222HPES用 ツル口ノズル パオックT-222HPES用 ツル口ノズルパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のツル口ノズルです。
用途T-222HPES用のツル口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)43本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.5×235×34.5
T-222HPES用 細口ノズル パオックT-222HPES用 細口ノズルパオック
499税込549
1個
当日出荷
T-222HPES用の細口ノズルです。
用途T-222HPES用の細口ノズルに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×123×33
T-222HPES用 ノズル用延長パイプ パオックT-222HPES用 ノズル用延長パイプパオック
899税込989
1個
翌々日出荷
T-222HPES用のノズル用延長パイプです。
用途T-222HPES用のノズル用延長パイプに適合機種T-222HPES材質(本体)PP本体質量(g)45本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×205×29
ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用 虹技ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 208/208用虹技
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9915
ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用 虹技ボルテックスチューブ 隔壁取付用Cキャップ 106用虹技
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9914
ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 208/218・308/318 VC本体胴部固定用虹技
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9833
ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ 106/116 VC本体胴部固定用虹技
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9832
ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用 虹技ボルテックスチューブ VCホルダ サイレンサ固定用虹技
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9830
パルスブローコントローラ固定キット 千代田通商パルスブローコントローラ固定キット千代田通商
1,698税込1,868
1式
当日出荷
パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
用途PB-C1000用ブラケットです。セット内容ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)幅(mm)25高さ(mm)34奥行(mm)46アズワン品番64-8633-66
パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所パワードサクションガン オプション付ガンキット近畿製作所
39,980税込43,978
1丁
7日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
パワードサクションガン 近畿製作所パワードサクションガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
6日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
ボルテックスクーラ 虹技ボルテックスクーラ虹技
139,000税込152,900
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
フロン等の冷媒を使用しない。 駆動部がなくメンテナンスフリー。 コンパクトで取付簡単。 設置周囲温度max80℃。 盤内で熱交換された空気は自動排気。 温度調節タイプ(調整可能)には、サーモスタット、ソレノイドバルブが付属します。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。 【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。 【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。 【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
トランスベクター 虹技トランスベクター虹技
1,198税込1,318
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
バイパスノズル CEJN(セイン)バイパスノズルCEJN(セイン)
999税込1,099
1個
当日出荷
チューブに直接装着。閉塞時に側方の吐出口から圧力を開放(または迂回)させ、最大吐出圧力を0.2Mpa(29PSI)未満にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインホルダー WTBツインホルダーWTB
3,500税込3,850
1個
当日出荷
各種ノズルを2つ取付で効率アップが計れます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にトラスコ品番758-8062材質アルミマグネシウム質量(g)28最高使用圧力(MPa)1ノズル取付口G1/8
エアーセーバー5コイリ 東浜商事エアーセーバー5コイリ東浜商事
17,980税込19,778
1袋(5個)
翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に材質金属入力圧力(MPa)0.4~
ワンダーガン ワイドキャッチ用部品 オオサワ&カンパニーワンダーガン ワイドキャッチ用部品オオサワ&カンパニー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ワンダーガン ジャンボタイプ用ワイヤーバンド オオサワ&カンパニーワンダーガン ジャンボタイプ用ワイヤーバンドオオサワ&カンパニー
209税込230
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
エアブローガン用バイパス KTCエアブローガン用バイパスKTC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
圧力を下げて行う作業に適しています。
トラスコ品番373-9244サイズ30
エアブローガン用エアーカーテン KTCエアブローガン用エアーカーテンKTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアーのカーテンでブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9236サイズ35
エアブローガン用チップシールド KTCエアブローガン用チップシールドKTC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
作業時のブローバックを防ぎます。
トラスコ品番373-9198サイズΦ100
大型トランスベクター 虹技大型トランスベクター虹技
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ボルテックスチューブ 虹技ボルテックスチューブ虹技
79,900税込87,890
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
ブロワ用トランスベクター 虹技ブロワ用トランスベクター虹技
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
パネルガードクーラー(エア式盤用クーラー) 虹技パネルガードクーラー(エア式盤用クーラー)虹技
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
トランスベクター・バキュームポンプ 虹技トランスベクター・バキュームポンプ虹技
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
空気消費量(NL/min)392/499/607供給圧力(MPa)0.41/0.55/0.69
スレッドガードクーラー 虹技スレッドガードクーラー虹技
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
スプレーベクター 虹技スプレーベクター虹技
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
カーテントランスベクター 虹技カーテントランスベクター虹技
59,900税込65,890
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ディフェンスプレート 近畿製作所ディフェンスプレート近畿製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
エクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ 前田シェルサービスエクセルジュン・エアーガン交換カートリッジ前田シェルサービス
17,980税込19,778
1箱(3個)
当日出荷
トラスコ品番319-6682質量(g)11.5径(Φ)×全長(mm)21×55質量(g/個)3.83膜面積(cm2)80
バキュームブロワガン Oリング ノーブランドバキュームブロワガン Oリングノーブランド
299税込329
1個
9日以内出荷
適合M-222、T-222
スペアーコーン 大浩研熱スペアーコーン大浩研熱
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ボール コック 近畿製作所ボール コック近畿製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
エアチャック 近畿製作所エアチャック近畿製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
接続口径1/4全長(mm)118質量(g)68
ワンダーガン ジャンボタイプ用ダクトホース オオサワ&カンパニーワンダーガン ジャンボタイプ用ダクトホースオオサワ&カンパニー
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)1
エアーフットバルブ オオサワ&カンパニーエアーフットバルブオオサワ&カンパニー
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ボルテックスクーラー 虹技ボルテックスクーラー虹技
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷

エアダスターガン関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

エアダスターガン用部品・オプション