絞り込み
ブランド
  • イハラサイエンス
  • ヤマト特殊鋼(24)
  • ダイキン潤滑機設(20)
  • 正和(18)
  • ノーブランド(17)
  • ニッタ(16)
  • フジトク(15)
  • Both-Well(ボスウェル)(14)
  • 日本ジョイント(12)
  • ヤマト産業(10)
  • 日本発条(NHK)(9)
  • RIKEN(理研機器)(8)
  • エナパック(8)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](8)
  • 大阪ジャッキ製作所(6)
  • 東和高圧(6)
  • 藤井高圧(5)
  • ダイキン工業(3)
  • BOHLENDER(3)
材質
  • その他(1)
  • スチール(11)
  • ステンレス(2)
  • (1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KP-C ボンデットシール イハラサイエンスKP-C ボンデットシールイハラサイエンス(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~120
SBU ブッシング イハラサイエンスSBU ブッシングイハラサイエンス(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K形状ブッシング接続ねじ種類R×Rc
SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~250
SFC カップリング イハラサイエンスSFC カップリングイハラサイエンス(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング接続ねじ種類Rc
KP-A 銅ガスケット イハラサイエンスKP-A 銅ガスケットイハラサイエンス
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
KO スリーブ イハラサイエンスKO スリーブイハラサイエンス
48税込53
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KKO スリーブ イハラサイエンスKKO スリーブイハラサイエンス
199税込219
1個
翌日出荷から31日以内出荷
形状スリーブ
継手 イハラサイエンス継手イハラサイエンス
459税込505
1個
翌日出荷から16日以内出荷
常用圧力(MPa)31.4適合流体油圧作動油
MDNAナット イハラサイエンスMDNAナットイハラサイエンス
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状ナットシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮) イハラサイエンスKP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮)イハラサイエンス
119税込131
1個
翌日出荷
材質クロム皮厚さ(mm)3温度範囲(℃)-20~250
ブッシング SBU イハラサイエンスブッシング SBUイハラサイエンス
999税込1,099
1個
翌日出荷
【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
WRM レジューシングインサート イハラサイエンスWRM レジューシングインサートイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサスケジュールSch・80
MDRE レデューサ イハラサイエンスMDRE レデューサイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状レデューサ
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
869税込956
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
KP-D 圧力計用ガスケット(銅) イハラサイエンスKP-D 圧力計用ガスケット(銅)イハラサイエンス
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質りん脱酸銅厚さ(mm)2温度範囲(℃)-20~250
KNナット イハラサイエンスKNナットイハラサイエンス
82税込90
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ナット材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類M
レジューサ WRC イハラサイエンスレジューサ WRCイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
特殊カプリング SFD イハラサイエンス特殊カプリング SFDイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
MDRE(ミリ) レデューサ イハラサイエンスMDRE(ミリ) レデューサイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズ イハラサイエンス炭素鋼製 ボンネットレスニードルストップバルブ VSシリーズイハラサイエンス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質S45C温度範囲(℃)~100最高使用圧力(MPa)21/-29℃~38℃
WRC レジューサ イハラサイエンスWRC レジューサイハラサイエンス
849税込934
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ
WFC カップリング イハラサイエンスWFC カップリングイハラサイエンス
879税込967
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状カップリング
PJA 締付治具 イハラサイエンスPJA 締付治具イハラサイエンス
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
形状その他継手接続ねじ種類M
KKNナット イハラサイエンスKKNナットイハラサイエンス
289税込318
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ナット接続ねじ種類M
KTP 可変式絞り継手 イハラサイエンスKTP 可変式絞り継手イハラサイエンス
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷
形状ティー
高圧用その他継手