絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(4)
  • 東空販売(1)
接続方式
  • ねじ式(3)
ノズル長(mm)
  • 90(1)
エアー取付口
  • 1/4(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 4(1)
空気使用量(L/min)
  • 500
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 145(16)
  • 150(4)
  • 160(11)
  • 180(4)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(5)
  • 280(9)
  • 290(4)
  • 470(5)
  • 600(4)
  • 1035(4)
  • 1200(5)
ノズル取付口
  • M14(1)
M14
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー付エアーガン(低騒音型) CEJN(セイン)サイレンサー付エアーガン(低騒音型)CEJN(セイン)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。 サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。 サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM質量(g)112使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6騒音レベル(dB(A))82最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーガン(着脱可能型) CEJN(セイン)エアーガン(着脱可能型)CEJN(セイン)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。
接続R 1/4"流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94RoHS指令(10物質対応)対応
ブローガン CEJN(セイン)ブローガンCEJN(セイン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
人間工学に基づいたデザインは作業性が高く疲労を軽減。 大流量でしかもレバーによる自在な風量コントロールが可能。
接続1/4"メネジ材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮質量(g)112タイプ固定型使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)1.6最小破壊圧力(MPa)6.4エア流量(L/min)500、190(スターチップ)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)90
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
チャックグラインダ 東空販売チャックグラインダ東空販売
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
引き金式エアーダスターガン