絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 近畿製作所(61)
  • TRUSCO(48)
  • WTB(45)
  • CEJN(セイン)(31)
  • SK11(28)
  • 千代田通商(21)
  • ベッセル(20)
  • ジョプラックス(20)
  • SMC(13)
  • 栗田製作所(13)
  • パオック(12)
  • WAZAMONO(11)
  • JTC(11)
  • GREAT TOOL(10)
  • ダイセン(10)
  • ヤマトエンジニアリング(9)
  • オオサワ&カンパニー(8)
  • UNITED(6)
ノズル長(mm)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 38(1)
  • 39(2)
  • 41(1)
  • 47(1)
  • 58(3)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(15)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(3)
  • 270(1)
  • 300(7)
  • 380(1)
  • 415~750(1)
  • 500(2)
  • 1200(1)
エアー取付口
  • 1/8(10)
  • 1/4(10)
  • その他(3)
空気使用量(L/min)
  • 120(1)
  • 125(4)
  • 127(1)
  • 135(3)
  • 140(3)
  • 143(1)
  • 145(13)
  • 150(2)
  • 160(9)
  • 176(1)
  • 185(1)
  • 193(2)
  • 195(1)
  • 280(4)
  • 340(2)
  • 432(3)
  • 450(2)
  • 600(4)
  • 840(3)
  • 1500(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 2(31)
  • 2.3(4)
  • 2.5(2)
  • 2.8(1)
  • 3(7)
  • 3.8(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
1・1.3・2・2.3・2.5・2.8・3・3.8・4・5・9・12・13
ノズル取付口
  • 1/8(27)
  • 1/4(17)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • c1/4(2)
  • c PT 1/4(1)
  • M12(1)
1/8・1/4・3/8・1/2・c1/4・c PT 1/4・M12
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル長(mm)から絞り込む
22(4)
58(3)
75(2)
95(2)
100(15)
120(2)
150(4)
200(3)
300(7)
500(2)
ノズル長(mm)をもっと見る
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(6件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
エアーブローガン エスコエアーブローガンエスコ(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1セット
当日出荷
取付ねじ1/4inchPT高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-1材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)251使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)145(0.5MPa)
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,140税込1,254
1個
当日出荷
付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100アズワン品番64-7818-04エア流量(L/min)432
350mL エアーダスター 1本 エスコ350mL エアーダスター 1本エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77
3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60アズワン品番64-7818-03エア流量(L/min)432
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
3,620税込3,982
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-2195-17取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
取付ねじRc1/4”ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8最高圧力1.0MPa穴径3mm
3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(流量調節付)エスコ
3,060税込3,366
1個
当日出荷
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)3仕様プラグ付エスコ品番EA123BE-2材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)275使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気エア量(L/min)280(0.5MPa)
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,930税込5,423
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) エスコ56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)エスコ
6,480税込7,128
1個
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC-1種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ(2件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-12材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)280
エアーダスター エスコエアーダスターエスコ
1,790税込1,969
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ブースターノズルエアーガン エスコブースターノズルエアーガンエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。ホース上下取付可能アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)2取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA123AM材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)260穴径(Φmm)2外形寸法(mm)131×87空気使用量(出力)(L/min)675空気使用量(入力)(L/min)225
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)750ホース口金取付ねじRc1/4”空気流量(L/min)457穴径(mm)2.8
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,530税込6,083
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,410税込4,851
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコΦ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ
7,100税込7,810
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
エアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル/流量調整式・プラグ付)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
仕様静音ノズル仕様最高使用圧力1.2MPa材質(ボディ)アルミ製
4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-120材質アルミ、プラスチックサイズ870×25×55質量(g)210常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)230~380(伸縮式)穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,850税込7,535
1個
8日以内出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・プラグ付)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3仕様プラグ付エスコ品番EA123AE-15材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7取付ねじ径(inch)【ノズル】PF1/8”エア量(L/min)140
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-11材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(樹脂製)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”ノズル長(mm)24穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AC-14材質(本体)タフナイロン最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)143
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
5,420税込5,962
1個
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(静音ノズル・プラグ付) エスコエアーブローガン(静音ノズル・プラグ付)エスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) エスコエアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)エスコ
6,420税込7,062
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
クリーニングガン エスコクリーニングガンエスコ
21,400税込23,540
1個
8日以内出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥細部隙間の洗浄、乾燥板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
ロングノーズエアーダスター エスコロングノーズエアーダスターエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
200mm ノズル エアーガン エスコ200mm ノズル エアーガンエスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
プラグ付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.3吐出し空気量(L/min)185エスコ品番EA123AE-13材質(本体)アルミダイカスト製パイプ径(Φmm)5
12mm [増量ノズル付]エアーガン エスコ12mm [増量ノズル付]エアーガンエスコ
4,960税込5,456
1個
当日出荷
大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm)12取付ねじ1/8inchネジエスコ品番EA123AM-3材質(本体)アルミダイカスト製穴径(Φmm)3外形寸法(mm)118×88吐出し空気量(L/min)840
引き金式エアーダスターガン