「ノズル長(mm)」から絞り込む
超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
軽量ダスターWTB当日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
ページ: 1/ 3
エアーガンエスコ税込¥2,068¥1,880
扇状ノズルネオフレックス税込¥1,758~¥1,598~