絞り込み
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • その他(2)
ノズル長(mm)
  • 17(1)
  • 22(2)
  • 28(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 2(4)
ノズル取付口
  • 1/8(5)
使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.6(4)
  • 0.69(2)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.0(2)
  • 1.4(1)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 160(1)
145・160
ブランド
  • 栗田製作所(4)
  • エスコ(1)
栗田製作所・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • ツリーガン 流量調整付 栗田製作所

    ツリーガン 流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7
  • KURITA ツリーガン 栗田製作所

    KURITA ツリーガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)

    エスコ
    2,610税込2,871
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
  • エアーガン 自動車用 栗田製作所

    エアーガン 自動車用

    栗田製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。
    用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2エアー取付口G1/4取付口G1/8(ノズル)トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7
ボタン式エアーダスターガン