絞り込み
エアー取付口
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- その他(2)
ノズル長(mm)
- 17(1)
- 22(2)
- 28(1)
ノズル口径(Φmm)
- 1.3(1)
- 2(4)
ノズル取付口
- 1/8(4)
使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.6(4)
- 0.69(2)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.0(2)
- 1.4(1)
空気使用量(L/min)
- 145(1)
- 160(1)
145・160
ブランド
- エスコ(1)
- 栗田製作所(4)
エスコ・栗田製作所

エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
ツリーガン 流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1169材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)205最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)
エスコ¥2,610税込¥2,8711個翌日出荷エアー流量調整付。用途吊下げ用エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
エアーガン 自動車用
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷自動車の空気入れや一般的な清掃作業まで使用出来ます。用途自動車の空気入れや一般的な清掃作業に。トラスコ品番556-7866全長(mm)110質量(g)179最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)17ノズル口径(Φmm)1.3×2取付口G1/8(ノズル)エアー取付口G1/4