絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • BeHAUS(1)
接続方式
  • ニップル(2)
  • プラグ(3)
エアー取付口
  • 1/4(6)
ノズル長(mm)
  • 24(2)
  • 100(2)
  • 200(3)
  • 300(2)
  • 500(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 2(5)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.6(4)
  • 0.69(2)
  • 0.7(6)
  • 0.9(1)
  • 1.0(2)
  • 1.4(1)
ノズル取付口
  • 1/8(6)
  • 1/4(1)
1/8・1/4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
ニップル(2)
プラグ(3)
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズル TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプ 標準ノズルTRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4664全長(mm)124.5シルバー質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 ニップルタイプTRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスタ BeHAUSエアダスタBeHAUS
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ボタン式のエアダスタです。
用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにノズルねじ径G1/8ノズル口径(Φmm)1.2ねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ボタン式エアーダスターガン