絞り込み
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AIR MASTER(1)
- BeHAUS(1)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- SK11(4)
- SUMAKE(1)
- TRUSCO(2)
- WTB(3)
- エスコ(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- パオック(4)
- フジマック(2)
- マッハ(1)
- 近畿製作所(12)
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

調整ロケットダスター
SK11(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。流量の調整が可能なエアダスターです。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
パワフルロケットダスターEX
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
ニードルロケットダスター
SK11(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷収納・携帯に便利なコンパクトタイプの精密作業専用ダスターです。軽量コンパクトで収納・携帯に便利です。携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)0.5適合流体空気
ミニエアーダスター樹脂タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用としてご使用下さい。樹脂タイプは流体の使用も可能です。仕様樹脂タイプトラスコ品番228-0809質量(g)36使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
キャタピラスライドダスターガン
近畿製作所¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。トラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口カプラ用プラグ
ミニエアダスタ ロングラバー
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
ミニエアダスター増量ノズル
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷空気を取り込む特殊形状ノズルで風量約3倍アップ 携帯に便利なカラビナ付用途ゴミ、水分、切削クズなどの吹き飛ばしに最高使用圧力(MPa)0.6ノズル接続径G1/8(PF1/8)プラグ取付ねじG1/4(PF1/4)
スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)
近畿製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口常圧用1/4プラグ
キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)
近畿製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)
近畿製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
スレンダータイプダスターガン "Dolphin"
近畿製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
ミニエアーダスター(金属タイプ)
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンパクト設計・軽量です。ペンシル型としても使用出来ます。用途エアーブロー用として。仕様金属タイプトラスコ品番228-0795全長(mm)117質量(g)87使用温度範囲0~60℃最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじG1/4ノズル長(mm)22.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.0
ベアードブラッシングエアダスターガン
近畿製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
ポケットタイプ エアーブローガン(パルスエアーガン)
SUMAKE¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷パルスエアーで溝隙間等の汚れを取り除く用途隙間溝の掃除付属品22PMカプラ寸法(mm)150×96質量(g)141推奨エアー圧(MPa)0.3~0.6
プチダスター
マッハ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質鉄色グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
高圧スライド式エアダスター
SK11¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)450ノズル流量調整付ノズル口径(Φmm)2空気取入口高圧プラグ
キャタピラーダスターガン
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581丁5日以内出荷グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等のトラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)
スライドダスター
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スライドするだけで流量を調整可能全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
高圧ポケットダスタ 流量調整付
BeHAUS¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷高圧コンプレッサ対応のエアダスタです。流量調整ノズル付です。用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)2ノズル口径(Φmm)2適合流体空気
カップリング式ミニグリップエアダスター
AIR MASTER¥2,498税込¥2,7481個当日出荷別売の専用ノズルを使って工具を使わずノズル交換ができるエアダスタ―です。 従来のダスターガンと違い、ノズル交換に工具を使わないため手間がかかりません。 ノズル接続口はツータッチソケットを採用、ノズルが外れにくく確実に接続できます。 エアダスタ―本体は手のひらに収まるミニタイプを使用し、樹脂製のため軽量です。 携帯に便利なカラビナ付。材質(本体)樹脂全長(mm)105色黒質量(g)100最高使用圧力(MPa)0.7接続口20型プラグ用ソケット(ノズル接続口)、20型プラグ(エアー接続口)
ミニエアダスタ 増風
パオック(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。通常ダスタより強力なエアを出す事が出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約68
ミニエアダスタ ゴムボート
パオック¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷手のひらサイズのコンパクト設計。ゴムボート・浮き輪などの空気入れ専用ノズルです。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約106×29×29本体質量(g)約73
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個当日出荷グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)
近畿製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)
近畿製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)接続方法カプラー接続(高圧用)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)
近畿製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3678全長(mm)112質量(g)112使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)2.5接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口高圧専用プラグ
常圧用プチダスター
フジマック¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷手早くチェンジ!コンパクトアクションで作業効率アップ! 常に携帯!ポケットや釘袋に入るコンパクトサイズ! 釘打機などのツールとの交換がその場で出来ます。取り替える際に手間がかからず、常に携帯しても邪魔になりません。全長(mm)92口径(Φmm)(ノズル)2RoHS指令(10物質対応)対応
『エアーガン・スプレーノズル』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551936-191023-02.jpg)