絞り込み
ブランド
  • WTB(1)
  • ダイセン(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 100
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 93(2)
  • 94(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 121(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 197(1)
  • 215(1)
  • 285(1)
  • 385(1)
  • 585(1)
ノズル長(mm)
  • 30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.0(1)
高圧ミニエアーダスターガン WTB高圧ミニエアーダスターガンWTB(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
スライドダスター ダイセンスライドダスターダイセン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スライドするだけで流量を調整可能
ノズル取付口G1/8口径(mm)2全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ミニエアーダスター