絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
全長(mm)
  • 102
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 93(2)
  • 94(1)
  • 100(2)
  • 104(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
  • 121(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 197(1)
  • 215(1)
  • 285(1)
  • 385(1)
  • 585(1)
ノズル長(mm)
  • 14(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口常圧用1/4プラグトラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
ミニエアーダスター