絞り込み
ブランド
  • WTB(3)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.0(2)
  • 3.5(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 2(1)
全長(mm)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
ノズル長(mm)
  • 30
  • 6(1)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 21(1)
  • 22.5(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 40(1)
  • 73(1)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2.0(2)
3.5(1)
軽量ミニエアーダスターガン WTB軽量ミニエアーダスターガンWTB
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口1/4プラグトラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグカプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
高圧ミニエアーダスターガン WTB高圧ミニエアーダスターガンWTB(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
用途板金塗装工場、自動車整備工場。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0エアー取付口1/4高圧専用プラグトラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル取付部G1/8
ミニエアーダスター