絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • WTB(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1
  • 0.8(1)
  • 2(5)
  • 2.0(4)
  • 3(1)
  • 3.0(1)
  • 3.5(2)
  • 16(1)
使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 2.5(1)
全長(mm)
  • 102(1)
  • 112(1)
  • 215(1)
ノズル長(mm)
  • 14(2)
  • 95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1
2(5)
2.0(4)
3(1)
3.0(1)
3.5(2)
16(1)
増風量タイプエアダスターガン WTB増風量タイプエアダスターガンWTB
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8
スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口常圧用1/4プラグトラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)近畿製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口高圧専用プラグトラスコ品番391-3678全長(mm)112質量(g)112使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)2.5接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
ミニエアーダスター