絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(1)
  • パオック(4)
  • SK11(4)
  • WTB(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • フジマック(2)
  • AIR MASTER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • H&H(1)
  • オオサワ&カンパニー(1)
  • BeHAUS(1)
  • ダイセン(1)
  • マッハ(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
使用圧力(MPa)
  • 0(6)
  • 1(8)
  • 1.0(5)
  • 2.5(2)
全長(mm)
  • 93(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 112(1)
  • 118(1)
  • 197(1)
ノズル長(mm)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 24(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.8(1)
1(2)
キャタピラスライドダスターガン 近畿製作所キャタピラスライドダスターガン近畿製作所
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。ノズル長(mm)14.5ノズル口径(Φmm)0.8×5穴エアー取付口カプラ用プラグトラスコ品番391-3651全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所ベアードブラッシングエアダスターガン近畿製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
ベアードブラッシングダスターガン(ナイロン) 近畿製作所ベアードブラッシングダスターガン(ナイロン)近畿製作所
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0887
キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン β(ベータ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)近畿製作所(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン α(アルファ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラーダスターガン 近畿製作所キャタピラーダスターガン近畿製作所
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)24空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気
ベアードブラッシングダスターガン(馬毛) 近畿製作所ベアードブラッシングダスターガン(馬毛)近畿製作所
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
トラスコ品番805-0886
スレンダータイプダスターガン  "Dolphin" (高圧専用タイプ) 近畿製作所スレンダータイプダスターガン "Dolphin" (高圧専用タイプ)近畿製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ボタン一つで流量調節使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他接続方法カプラー接続(高圧用)空気使用量(L/min)465(2.5MPa時)トラスコ品番360-3458材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)112最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)-10~60使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~2.5
スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所スレンダータイプダスターガン "Dolphin"近畿製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ボタン一つで流量調節使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他接続方法カプラー接続空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口常圧用1/4プラグトラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ) 近畿製作所スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)近畿製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。ノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴エアー取付口高圧専用プラグトラスコ品番391-3678全長(mm)112質量(g)112使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)2.5接続方式プラグノズル取付部G1/8適合流体空気
ミニエアーダスター