絞り込み
ブランド
  • 東発
  • モノタロウ(1)
  • ADVANTEC(76)
  • オオサワ&カンパニー(6)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(4)
  • KiCA(キカ)(3)
  • SMC(1)
  • 近畿製作所(1)
  • 日本ニューマチック工業(1)
  • フジマック(1)
  • BeHAUS(1)
  • ハゼット(1)
  • 虹技(1)
  • SK11(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転波動ノズル パタガン 東発回転波動ノズル パタガン東発
14,980税込16,478
1個
当日出荷
装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
左右振幅波動ノズル・パタガン 東発左右振幅波動ノズル・パタガン東発
16,980税込18,678
1個
当日出荷
流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2173材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト全長(mm)220外径(Φmm)排気:81.4使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)120取付口エア:1/4プラグ
バキュームブロワガン