割れない鏡 アクリルソフトミラー 全身鏡 姿見 正方形 4枚セット 飛散防止 フロストエッジ 両面テープ取付メディアカバーマーケット(1件のレビュー)当日出荷
安全な飛散防止アクリルソフトミラー製。変形を防ぎ、ゆがみを防止します。ミラーの端は多重の研磨で処理され、フロストエッジは手を傷つけません。付属の強力な両面テープを利用して、直接壁に自由にレイアウトして貼り付けることができます。賃貸の方で壁紙などが心配な方は、養生テープを張りその上から両面テープを使用してください。玄関、寝室、廊下、バスルームなど、部屋内に様々なところでお使い頂けます。滑らかな壁、ラテックスの壁、ガラスの壁や木製ドアなどほとんどの壁に取付できます。
材質アクリル形状正方形取付ウォールマウント質量(g)2.81(1枚あたり)入数(枚)4(1組)寸法(cm)30×30材質(フレーム)アルミニウム材質(ガラス)強化:高精細フロートガラス