2ページ目: ゴンドラ什器
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
中央什器、島什器として活用下さい。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・本体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別本体
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1
種別セミ
耐荷重(kg)(床板)250
ベース高(mm)110
陳列物の落下防止とプライスのディスプレイに。
色クリア
材質塩ビ
寸法H(mm)53
工具は一切必要なし! 簡単に組み立てることができるワンタッチ組立式の投げ込み什器。
帯状の腰巻は取り外し可能です。POPを差し込むこともできるのでカスタマイズして使用していただけます。
お得感を出せるのでセール品・売り切り品にも使えます。
セット内容本体(保護チューブ付き)×1・天板×1・組立説明書×1
材質紙・PET樹脂
耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10
組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。
高さH×直径(mm×Φmm)900×270
地上高さ(mm)(陳列台)340
角バーに引っかけてフック陳列。人気の「スリムフックハンガー」。
コの字金具の幅が従来品(30mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ! 幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)4
耐荷重(kg)2
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
タイプコネクト
関連資料システム什器(基本パーツ)組立説明書 システム什器(オプションパーツ)組立説明書 組立説明書(0.68MB)
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)20
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。
移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
仕様KZ・KS兼用
セット内容ストッパーあり×2 なし×2
片面什器を簡単に両面什器にできる商品です。
セット内容両面脚×1 固定ピン×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
メーカー製のスチール什器の棚板にご使用いただける棚受です。適合に記載の奥行の棚板にご使用ください
材質スチール
色ホワイト
角度調整範囲水平・15°(2段階)
豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。
色ホワイト
仕様アジャスター付
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
関連資料組立説明書(0.68MB)
取扱説明書(1.87MB)
わずか10秒で組立てられる上品な木目柄のジャンブル什器
材質紙、PET
容量(L)17(缶コーヒー約30本分)
耐荷重(kg)(棚面全面に均等に加重した場合)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)950×380×190
組立方法一体になっている本体を広げて、天板を押し込み入れたら完成です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容角バー×1 ブラケット×2
材質スチール製 クロームメッキ
サイズ角バー:W118.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)25
ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。
用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
間口(cm)93
色シルキー
ネット用で小物の吊り下げ陳列にピッタリなフックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
メーカー商品コードS88235
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
材質ポリアセタール強化樹脂
色ホワイト
径(Φ)6
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32
セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2
材質/仕上スチール/クロムメッキ
耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
棚の穴を利用して仕切りとしてご利用できます。
商品の大きさに応じて高さをお選び頂けます。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
棚板に差し込むだけでコーナー感や季節感が演出が出来る商品です。
KV棚、KV重量用棚板、KVスライド棚板用です。
種別ストレート用
材質塩化ビニール0.3t
角バーに取付可能な一般的なフックです。
適合機種奥行き14mm角バー
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)24
間口(mm)6
商品の横倒れ防止のフックです。角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途陳列物の横倒れ防止用。
材質スチール製クロームメッキ
高さ(mm)200
間口(mm)30
色(本体)クロームメッキ
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質木製 強化コート紙貼り
質量(kg)8
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
直径12mmの重量物用のフックです。線材タイプでは最も耐荷重が高いフックです。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
ボリューム陳列に最適です。
用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/粉体塗装
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質スチール/クロームメッキ
径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
差し込み式の角バーセット。スリット芯々(スリット間隔)が88.8cmです。別売りの角バーオプション(フックやフェイスアウトハンガーなど)が取り付けられます。
用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容角バー×1 ブラケット×2
材質スチール製 クロームメッキ
サイズ角バー:W88.4cm 14×32mm角
耐荷重(kg)25
ユニット什器のベース棚板の「てんびん」と前方へのずれを防ぎます。
用途ユニット什器のベース棚板の「てんびん」と前方へのずれを防ぎます。
色ユニクロメッキ
1セット
¥169
税込¥186
4日以内出荷
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。