5ページ目: ゴンドラ什器
8Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
重量物のフック陳列にご使用下さい。
耐荷重(kg)4(D350時)
幅(mm)8
材質/仕上スチール/クロムメッキ
12Φの丸鋼を使った一般的なフックです。
重量物のフック陳列にご使用下さい。
耐荷重(kg)5(D350時)
幅(mm)12
材質/仕上スチール/クロムメッキ
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
幅(mm)4
材質/仕上スチール/クロムメッキ
深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)30
ネットピッチ30mmの小型のバスケットです。
小物の特価品などの陳列にピッタリです。
材質/仕上スチール/ホワイトビニールコーティング
色ホワイト
高さ(mm)200
木調のイメージが演出できるプライスレールです。
材質PS樹脂(1.8発泡)
色木目
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で4段階(0°・15°・30°・45°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
耐荷重(kg)60
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2
材質/仕上棚板:スチール/焼付塗装 ブラケット:スチール製クロムメッキ
色ホワイト
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
色ホワイト
什器の奥行を変更できる部材です。
本体は2セット、連結は1セット必要です。
セット内容継ぎ脚×1、固定ピン×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
50ピッチのネットでエンド什器や両端の什器への取付で商品のネットフック陳列ができます。
呼寸350→実寸280、呼寸450→実寸380、呼寸600→実寸530
セット内容サイドネット×1 上金具×1 外付下金具×1
材質/仕上スチール/焼付塗装
タイプ外付ネットタイプ
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプ
セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1
種別連結
色ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 パネル受け×2 背面ネット×1
種別本体
色ホワイト
耐荷重(kg)(床板)250
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。
スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1
種別本体
色ホワイト
取扱説明書
ベース高(mm)110
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプ
セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1
種別本体
ベース高(mm)110
材質鉄・木製
質量(kg)5.3
サイズ【大】Φ420×H1600/4571361739756【小】Φ300×H1490/4571361739763
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプスタート
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプスタート
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2000
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数7段
関連資料(2.72MB)
グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×2・支柱キャップ×2・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
関連資料(2.72MB)
※連結タイプのみでの使用はできません。単体タイプと組み合わせてご利用ください。グローブやシューズ(スニーカー)など、大切なコレクションを飾りながら収納できるディスプレイラックです。段数を減らすことで、絵画等も陳列可能です。付属する仕切板を棚板に設置することで、様々なものをきれいに陳列することが可能です。奥行がスリムなため、スペースの有効活用が可能です。
セット内容片面支柱×1・支柱キャップ×1・連結材×2・抜け止めクリップ×2・棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによる 壁面固定金具×1
色ダークグレー
高さ(mm)2150
タイプアドオン
奥行(mm)368
段数8段
関連資料(2.72MB)
什器下段に取り付けるとプライスレールの角度が上がりPOPが見やすくなる、プライスレール用の角度調整パーツです。什器の仕様により角度が上がらない場合があります。下部POP表示の角度を上げて見やすく改善!
材質ポリカーボネート
寸法(mm)30×33
取付個数(推奨)3尺:2ヶ以上、4尺:3ヶ以上
1個
¥129
税込¥142
6日以内出荷
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8119-54
1セット
¥130,000
税込¥143,000
5日以内出荷
『店舗什器』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。