こぼれ止め4Φ線材ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
用途陳列商品こぼれ止めらんかん材質スチール線径(Φmm)4
SR木棚板用エッジテープROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)当日出荷
用途SR-ITA400専用の木棚板用エッジテープ適合SR-ITA材質樹脂粘着テープ色ホワイトテープ幅(mm)20テープ長さ(mm)2000
ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応
ロコポイントアールROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け仕様(付属ビス)皿木ネジ 4×50材質真鍮挽物ねじ規格M6(1.0P)
NGO ガラス押え クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
ガラス棚板を押える金具です。
用途ガラス棚用材質外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂板厚(mm)(対応ガラス)5~8ねじ規格M5(0.8P)
プライスカードホルダーROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)当日出荷
用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)色ホワイト材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットロッキー 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷
PSF装着時振れ制御機能付き、チャンネルサポート・チャンネルペッカー用抜け止め。
用途Aタイプブラケットの一部、およびBタイプブラケットの一部用抜け止め金具材質SUS430厚さ(mm)0.4色ステンレス色RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケットロッカー 10個入り SLROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
のみ寸:0限定(但しPSL加工、あるいはPH加工を施したブラケットはのみ寸:4限定となる)
用途Rタイプブラケット、および自動ロック式抜け止め標準装備ブラケット用振れ止めパーツ材質ポリカーボネート色透明材質(本体)リカーボネートねじピッチ(mm)0.7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)当日出荷
Aタイプブラケット
棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357色ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
ホグリングRapid(ラピッド)税込¥3,298¥2,998
マルチバーポッシュリビング税込¥2,748¥2,498