高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅86.4cm ホワイト
大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!
- 用途
- 素材/本体:スチール製 粉体塗装 こぼれ止め:PET樹脂
サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm 耐荷重:全体:125kg 25kg/段
- 内容量
- 1台
注意
※ウレタン製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.8mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,109~/税込¥1,220~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,815~/税込¥1,997~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,823~/税込¥3,105~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,823~/税込¥3,105~ |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ






























