絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
- 東京堂(725)
- HEIKO(669)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(645)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(410)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

ミニミストアイロン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし)材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工色ホワイト質量(g)約185消費電力(W)25コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-06RoHS指令(10物質対応)対応
スーツケースベルト グレイ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥719税込¥7911個当日出荷材質PP色グレー質量(g)約94寸法(幅W×高さH)(mm)約50×980~1800アズワン品番65-0530-08RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルマルチクッカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷海外滞在中でも気軽に調理ができる電気調理器です。便利な電圧切替スイッチ付きです。 鍋の取手は折り曲げることができるので、専用ポーチにコンパクトに収納できます。 専用のどんぶりとスプーンフォーク付きで食器がなくても安心です。付属品どんぶり、ふた、スプーン&フォーク、不織布収納袋材質鍋/アルミ、ヒーター/ステンレス、どんぶり/PP質量(g)約1000消費電力(W)100~130V:250、220~240V:360コード長さ(m)約1(取り外し不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)鍋寸法:約155×78×148、ヒーター寸法:約128×68×128安全装置温度過昇防止機能(自動復帰式)、温度ヒューズ周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-16RoHS指令(10物質対応)対応満水容量(L)約1.3
折り畳み式トラベルマルチクッカー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷シリコン製で折りたたみができて、持ち運びに便利です。 1台で5役(沸かす・蒸す・炊く・煮込む・茹でる)ケトル&ポットです。付属品ふた・蒸し器・電源コードプラグ(約75cm Aプラグ)・専用ポーチ材質シリコン、PP、PC色ホワイト質量(g)約660 (付属品を含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:約175×170×175、収納時:約175×95×175周波数50/60Hzアズワン品番65-0530-15RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明300mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷長さ(mm)(ユニット)240消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100本体質量(g)約100全光束(Lm)約185色温度(K)3000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約242×27×8連結数(最大)22LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明750mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷定格電圧(V)AC100本体質量(g)約220LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
LED棚下照明450mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷超薄型コンパクトサイズ 業界トップクラスの省エネ設計材質スチール色シルバー消費電力(W)約2.1定格電圧(V)AC100本体質量(g)約137全光束(Lm)約260色温度(K)5700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×27×8連結数(最大)16本LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルトイレシャワー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷海外旅行や、介護、赤ちゃんのおむつ替えに便利な携帯式のおしり洗浄機です。 スイッチを押すだけで使える簡単ワンタッチ仕様です。 乾電池式なので、使う場所を選びません。 強・弱水流の切替えができます。 旅行に便利な携帯ポーチ付きです。付属品専用ポーチ仕様動作音:≦約65dB材質ABS色ホワイト質量(g)約215ノズル長(mm)約100使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(別売)タンク容量(mL)約140サイズ(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372防水仕様IPX6相当アズワン品番65-0530-14RoHS指令(10物質対応)対応吸水量(mL)強モード時:150/分、弱モード時:110/分
TVR60用圧縮袋セット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷かさばる衣類を自動で圧縮できます。(TVR60別売) 収納スペースを約50%カットできます。 ※収縮率は衣類の材質により異なります。材質ナイロン、ポリエチレン、ABS質量(g)Mサイズ:約60/枚、Lサイズ:約80/枚使用の目安【吸引時間の目安】Mサイズ:2~3分、Lサイズ:3~4分 ※衣類の材質、量によって異なります。アズワン品番65-0530-13RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)Mサイズ:約59×40、Lサイズ:約69×50
トラベル用真空パックセット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷かさばる衣類を自動で圧縮できます。 収納スペースを約50%カットできます。 ※収縮率は衣類の材質により異なります。 電池式なので持ち運びにも便利です。色ホワイト質量(g)142寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×110×49アズワン品番65-0530-12RoHS指令(10物質対応)対応
トラベルラゲッジスケール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質ABS色ホワイト質量(g)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×30連続使用時間1日5回の使用で約1年使用電池単4形乾電池×2本(別売)アズワン品番65-0530-04RoHS指令(10物質対応)対応