絞り込み
ブランド
- 結一産業
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- cotta(3,314)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,851)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,386)
- CAPTAIN STAG(1,276)
- HEADS(ヘッズ)(1,072)
- 友屋(1,037)
- アルファ[販促](914)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(726)
- HEIKO(677)
- ジャストコーポレーション(672)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る
特価

現場用日よけパラソル(文字入り)
結一産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております! 直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です! ボタンを押しての開閉が可能 ポールの伸縮も可能に 別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!用途工事・作業現場用パラソル材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE全長(mm)全開時パラソル:約1750質量(kg)1.8色パラソル:ブルー/ポール:白高さ(mm)約1200~2100直径(mm)32
折り畳み式パラソルスタンド
結一産業(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能! スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド質量(kg)1.8色グレーメタリック脚長さ(mm)約850収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
フラッグレボ 上下2段セット
結一産業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本色シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
ショーザフラッグ2 上下段兼用
結一産業¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 ピン無し単管に使用できます!ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。 伸縮ストッパーを下向きにすることで雨が入りにくい設計です!用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト5本色シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)
ショーザフラッグステン 上下段兼用
結一産業¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です! ピン無し単管に使用できます! 本体もボルトもステンレスタイプのため錆びにくく、鉄製のクリップは部品交換が可能です! 70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ち! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付き。 伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!用途旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒1本、伸縮棒1本、キャップ1個、下段リング1個、旗止めクリップ2個、固定用ボルト4本材質旗支持棒:ステンレス 伸縮棒:ステンレス 下部紐結束部品:ステンレス キャップ:ステンレス ワイドクリップ:スチール、シリコンゴム色シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)