PACKOUT クーラーボックスミルウォーキーツール8日以内出荷
最大30時間冷気を保つ(使用環境による)
容量:15L
注意:本製品はバッテリー式ではありません。
IP65防水性能
内トレイ付属
耐荷重:23kg
補強入りヒンジ
耐衝撃性ポリマー製
ボトルオープナー付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
ラッチ付
結露防止仕様
容量(L)約15質量(kg)2.8長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9可搬質量(kg)23防水性IP65耐荷重(kg)23材質耐衝撃性ポリマー