絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • モノタロウ(46)
  • P・O・Pプロダクツ(5,152)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,841)
  • MAGIQ(東京堂)(1,412)
  • CAPTAIN STAG(1,104)
  • 友屋(1,024)
  • HEADS(ヘッズ)(1,004)
  • アルファ[販促](828)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
  • 東京堂(725)
  • HEIKO(669)
  • ジャストコーポレーション(660)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(645)
  • 河淳(550)
  • ササガワ(510)
  • ロゴス(410)
  • サンクリエイト(386)
  • EBM(江部松商事)(341)
  • SG Wonder zone(321)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルロール紙 EPSON

    サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(5巻)ほか
    5日以内出荷
  • サーマルロール紙(高保存) EPSON

    サーマルロール紙(高保存)

    EPSON
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(5巻)ほか
    5日以内出荷
  • サーマルラベルロール紙 EPSON

    サーマルラベルロール紙

    EPSON
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    外径(mm)90
  • サーマル連続ラベル EPSON

    サーマル連続ラベル

    EPSON
    ¥5,898税込¥6,488
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-L90P、TML90E211、TML90I770、TML90U101、TML90UD451、TML90US401、TML90UW441、TML90W221、TML90W222幅(mm)76
  • TM-L90専用サーマルラベルロール紙 EPSON

    TM-L90専用サーマルラベルロール紙

    EPSON
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個(3巻)
    5日以内出荷
  • サーマルラベルロール紙(台紙無し/一般強粘着) EPSON

    サーマルラベルロール紙(台紙無し/一般強粘着)

    EPSON
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個(12巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-L100B /TM-L100W
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
    付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.7消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)印字密度180dpi×180dpi印字方式ラインサーマル印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mmサイズ(mm)145×195×148インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • レシートプリンター EPSON

    レシートプリンター

    EPSON
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    TM-m30シリーズの進化系次世代モデル。凹凸がなく清掃がしやすい、抗菌素材を採用した新デザイン、スタイリッシュ&クリーンなデザインにリニューアル。手のひらサイズはそのままに、最大300mm/秒の高速印刷・ニアエンドセンサー搭載・レシート用紙の丸まり軽減機能搭載。タブレットPOSを支える高拡張性で安心の店舗運営に貢献。多様なOSに対応できる開発キットと各種ユーティリティー
    付属品ACアダプター、ACケーブル、紙幅58mm用ロール紙ガイド 2枚1セット、ロール紙、セットアップガイド、製品保証書仕様●MCBF:6500万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(中央1点切り残し)/フルカット●オートカッター寿命:パーシャルカット時:220万カット、フルカット時:150万カット ※カット方法混在利用時は、使用状況によりカット寿命は表記と異なります。●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、Code93、Code128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 AztecCode、 Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/576ドット(42/32 桁モード時:546ドット)、紙幅58mm時/420ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】48/35 桁モード時 48/57/64桁(ANK)24/28桁(漢字)、42/32 桁モード時42/54/60桁(ANK)21/27桁(漢字)、【紙幅58mm時】48/35 桁モード時 35/42/46桁(ANK)17/21桁(漢字)42/32 桁モード時 32/42/46桁(ANK)16/21桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●対応文字コード:JIS、Shift_JIS、Shift_JIS-2004、UTF-8●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字質量(kg)1.3消費電力(W)動作時/約30.6、待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。電源電圧AC100V(ACアダプター(PS-190)・ACケーブル同梱)印字密度203dpi×203dpi印字方式ラインサーマル印字速度最大300mm/秒フォント12×24、10×24、9×17(ANK)/24×24、20×24(漢字)サイズ(mm)127×128×130インターフェイス【通信】USB Type-C(USB2.0 High-Speed、USB PD対応 最大18W)、USB Type-B(USB 2.0 Full-Speed)、有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth(R)5.0 Dual mode(MFi認証型番:TM303H621W/TM303H622B)、【周辺機器】USB Type-A(USB2.0 High-Speed)×2、USB Type-C(USB2.0 High-Speed、最大1.5A)×1、USB Type-C(USB PD対応、通信ポート兼用)×1、ドロアーキック(外付けブザー接続可)文字サイズ(mm)1.25(W)×3.00(H)/1.13(W)×3.00(H)/0.88(W)×2.13(H)(ANK)、3.00(W)×3.00(H)/2.50(W)×3.00(H)(漢字)紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
  • サーマルレシートプリンター/80mm/USB・有線・無線LAN/ラベル印刷対応/クールホワイト EPSON

    サーマルレシートプリンター/80mm/USB・有線・無線LAN/ラベル印刷対応/クールホワイト

    EPSON
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    設置しやすいコンパクト設計と簡単操作のラベルプリンター。全面ラベルに対応。必要な長さでカットできるので、低ランニングコストを実現。また65~145μmの厚紙に対応、チケットなどの発行も可能です。別売オプションの無線LANユニット:OT-WL05を接続すれば、1台で有線LAN接続と無線LAN接続を切り替えてのご使用が可能です。
  • 複写ロール紙 EPSON

    複写ロール紙

    EPSON
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(5個)
    5日以内出荷
    対象機種TM-U210A、TM-U210PA、TM-U220A、TM-U220B、TM-U220D、TM-U220PA、TM-U220PB、TM-U220PD、TM-U300A、TM-U300PA、TM-U375、TM-U675幅(mm)76外径(mm)80
  • レシートプリンター/スタンダードモデル/80mm・58mm/USB・有線LAN・Bluetooth/電源同梱/ホワイト EPSON

    レシートプリンター/スタンダードモデル/80mm・58mm/USB・有線LAN・Bluetooth/電源同梱/ホワイト

    EPSON
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌日出荷
    マルチインターフェースを登載したコンパクトボディのレシートプリンター。最大250mm/秒の高速印刷を実現。スマートフォンやタブレット端末との通信に必要なBluetoothやWi-Fiにこの1台で対応。店舗内での複数の通信環境からもプリンターを共有することができます。2WAYカバー採用により、設置したい場所や業務に合わせてこの一台で対応することができます。スマートデバイスの色に合わせて選べるホワイトとブラックをラインアップ。カウンター越しにお客様から見える後姿にも配慮した全方向統一デザインを採用しました。
  • 普通紙ロール紙 EPSON

    普通紙ロール紙

    EPSON
    ¥3,198税込¥3,518
    1個(5個)
    5日以内出荷
    対象機種TM-U950、TM-U950P幅(mm)70外径(mm)83
  • 60mm幅サーマルロール紙 EPSON

    60mm幅サーマルロール紙

    EPSON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(5巻)
    5日以内出荷
    対象機種TML90UD451、TML90UE421、TML90UE431、TML90US401幅(mm)60
  • P602ラベル紙 EPSON

    P602ラベル紙

    EPSON
    ¥3,898税込¥4,288
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-P602BI、TM-P602BT、TM-P602W、TMP602B853、TMP602BIPS、TMP602W431、TMP602WPS

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品