絞り込み
ブランド
  • チェーンストリーム
  • モノタロウ(45)
  • トレード(6,106)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • cotta(3,437)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(1,968)
  • 常磐精工(1,883)
  • CAPTAIN STAG(1,273)
  • MAGIQ(東京堂)(1,242)
  • HEADS(ヘッズ)(1,107)
  • 友屋(1,058)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(1,013)
  • アルファ[販促](949)
  • ストア・エキスプレス(889)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](763)
  • HEIKO(716)
  • 東京堂(603)
  • ササガワ(602)
  • 河淳(551)
  • ジャストコーポレーション(485)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップアップテント LINK POP連結パーツ チェーンストリームポップアップテント LINK POP連結パーツチェーンストリーム
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LINK POPとLINK POPを連結させるための生地になります。LINK POPとファスナーによってつなげることができ、LINK POP同士を連結させます。ファスナー部分は止水加工してあり、突然の雨でも安心です。
用途LINK POPの連結に。質量(kg)1.5ブラック×オレンジ耐水圧(mm)1000
ファイヤーピット TOMOSHIBI 鉄瓶 チェーンストリームファイヤーピット TOMOSHIBI 鉄瓶チェーンストリーム
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
【TOMOSHIBI】はバイオエタノールなどを燃料とする「本物の炎」を扱うテーブル型暖炉です。ファイヤーピットの炎は、部屋を温めるためだけのものではなく「観賞」が主な用途です。暖かな炎は、人にリラックス効果や癒し効果を与えると言われています。燃料はバイオエタノールもしくは固形燃料を使う設計で、いずれも安全性に優れつつ、なおかつ環境に配慮された燃料です。煙や煤や燃えカスなどが出ないため煙突が不要で、マンションやアパートなどの屋内空間でも使用することができます。もちろんテント内でも使用可能です。
用途キャンプやアウトドアだけでなく、自宅でのリラックスタイムや、ディナータイムの雰囲気作りなどに。付属品仕切り板、燃料槽、消火器具質量(kg)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)178×100(持ち手含めると174)内形寸法(mm)燃料槽:直径40×高さ30燃焼時間(分)固形燃料:約20、バイオエタノール燃料(100ml):約20
エアーベッド CHILL FIT チェーンストリームエアーベッド CHILL FITチェーンストリーム
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1質量(kg)1.2入力容量15W耐荷重(kg)150出力電圧(V)4.2出力電流(A)1.5バッテリーリチウムイオン収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500バッテリー容量(mAh)6600空気圧2000Pa

厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品