絞り込み
ブランド
- RABLISS
- モノタロウ(48)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- cotta(3,314)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,851)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,952)
- 常磐精工(1,661)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,379)
- CAPTAIN STAG(1,276)
- HEADS(ヘッズ)(1,072)
- 友屋(1,037)
- アルファ[販促](914)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
- 東京堂(726)
- HEIKO(676)
- ジャストコーポレーション(672)
- 河淳(550)
- ササガワ(525)
- ブランドをもっと見る

冷温スリム水筒(氷のうタイプ)
RABLISS¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷猛暑の熱中症対策から冬場の寒さ対策まで幅広く活用する新発想の携帯用ボトルです。氷のう・湯たんぽとして使えるシリコン製内ボトルと、水筒として使える真空断熱構造の外ボトルを組み合わせ、日常使いから非常時までさまざまなシーンで便利にご使用いただけます。セット内容本体、ストラップ、取扱説明書材質内ボトル/シリコンゴム、水筒本体/ステンレス鋼本体質量(g)199本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×190耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
山の多用途フックポール KO452
RABLISS¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷フック付きで山菜採り、きのこ採り・果実収穫をサポートする多機能ロングポール。約825gの軽量設計で歩行補助にも活躍し、登山やキャンプ、農地・山林の見回りにも便利です。全長約160cm、4分割式でコンパクト収納が可能。専用保護袋付きで持ち運びも簡単。防災備蓄や施設巡回用としても活用でき、個人から法人・自治体まで幅広く対応します。攻撃・威嚇を目的とした商品ではありません。用途山菜採り・果実収穫・山歩きに。約160cmのロング設計と4分割式で、枝寄せ・収納・携帯まで便利に使えるフック付き多用途ポール。質量(g)約825g寸法(cm)組立時全長(約)160cm(4分割式 / 収納時(約)43cm / 内訳:先端フックパーツ(約)39cm、ポールパーツ3本:各(約)43cm)主材質鉄(焼付塗装)
乾電池式エアーポンプ KO430
RABLISS¥2,798~税込¥3,078~1個ほか3日以内出荷防災備蓄からアウトドア・レジャーまで活躍!空気入れも空気抜きもスピーディーに完了する乾電池式エアーポンプ。避難時のエアーマット準備に!用途災害時・停電時、アウトドア・キャンプ、車中泊・長距離ドライブ、家庭での来客・レジャー、企業・団体の備品としてご活用いただけます。単3形乾電池駆動のため、コンセントのない場所や停電時・災害時・屋外でも使用できます。防災備蓄や法人・自治体での常備にも最適です。付属品(1個あたり)本体 、ノズル×6種類 、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池×6本(乾電池は別売)
ワンタッチ避難テント
RABLISS¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷傘のようにパッと開くだけ。1分設営で広々プライベート空間!。2人で取っ手を引くだけのワンタッチ構造。天井の高さ200cmの快適空間。コンパクト収納持ち運びしやすい。車椅子や高齢者も通れる広い出入口。窓・天井はすべてメッシュ付き二重構造。生地は抗菌加工済、防水仕様。骨組はスチール製で頑丈。内部に吊り下げフックを2カ所装備。内側から施錠可能なジッパー付きで安心。充実の付属品で、あらゆる場所で使用可能。付属のプライバシーカーテンは内部の間仕切りとしても使え、空間の幅広い使い方が可能セット内容本体 ・プライバシーカーテン ・ 砂袋×4 ・ ひも×3・ ペグ×7 ・ 伝言板 ・ 表札・ マジックぺン(ボード消し付き) ・ カギ(カラビナ)・ 取扱説明書 ・ ショルダー式収納袋構造ワンタッチで設営可能な一体六面自立式構造本体質量(kg)8材質(フレーム)円柱形ステンレススチール生地ポリエステル素材収納時寸法(cm)150×15×12、【ケース】153×15×15使用時寸法(cm)210×210×200