絞り込み
ブランド
- エーインサイト
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
- 東京堂(725)
- HEIKO(669)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(643)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(404)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る
特価

防水ソーラーキャンプライト
エーインサイト¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。質量(g)約570電源ソーラー+USB Type-C寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)機能キー機能:調色・調光色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)ソーラーパネル出力DC5.5V/2W充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8LED163個バッテリー容量(mAh)8000LED寿命(時間)約20000防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)6~8