絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(48)
  • トレード(6,152)
  • P・O・Pプロダクツ(5,224)
  • cotta(3,313)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2,793)
  • P・O・Pトレーディング(2,138)
  • ヤマニパッケージ(1,954)
  • 常磐精工(1,661)
  • MAGIQ(東京堂)(1,414)
  • ストア・エキスプレス(1,364)
  • CAPTAIN STAG(1,276)
  • HEADS(ヘッズ)(1,074)
  • 友屋(1,037)
  • アルファ[販促](911)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](769)
  • 東京堂(725)
  • HEIKO(675)
  • ジャストコーポレーション(672)
  • 河淳(550)
  • ササガワ(525)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット(6巻)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に材質ラベル:上質感熱紙質量(kg)1.7
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • 感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    感熱ラベルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
    付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド仕様オートカッター適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode質量(kg)1.15消費電力(W)115以下電源AC100V 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード印字密度300dpi最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)印字方式ダイレクトサーマル方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
  • 大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1台(43kg)
    3日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • 拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    拡大印刷機用 用紙

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱
    翌々日出荷
    感熱紙G。低コストの屋内掲示向け感熱紙です。白色高保存紙。感熱紙Gに比べ、紙に厚みがあり、爪でなぞっても黒くなりにくい。長期屋内掲示に適しています。クロス合成紙。耐水・耐候性に優れたクロス素材のロール紙。長期屋外掲示に適しています。
  • 大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    大型長尺サーマルプリンタ脚部

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥79,980税込¥87,978
    1台(18.8kg)
    5日以内出荷
    電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
  • 省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    省スペースサーマルプリンタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    5日以内出荷
    生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
    仕様自動裁断、9枚までコピー可能型式卓上型質量(kg)12.5規格VCCI Class B消費電力(W)160対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)速度最大35mm/秒印字密度203dpi使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm給紙方法ロール紙連続給紙印刷方式感熱方式インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード)作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります

店舗什器・備品