絞り込み
ブランド
- STE(エス・ティー・イー)
- モノタロウ(46)
- P・O・Pプロダクツ(5,152)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(1,841)
- MAGIQ(東京堂)(1,412)
- CAPTAIN STAG(1,104)
- 友屋(1,024)
- HEADS(ヘッズ)(1,004)
- アルファ[販促](828)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](764)
- 東京堂(725)
- HEIKO(669)
- ジャストコーポレーション(660)
- 横浜ディスプレイミュージアム(645)
- 河淳(550)
- ササガワ(510)
- ロゴス(410)
- サンクリエイト(386)
- EBM(江部松商事)(341)
- SG Wonder zone(321)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ゆらゆらキャンドル3本セット
STE(エス・ティー・イー)¥3,798税込¥4,1781セット欠品中本物のロウソクのように炎が揺らめきます。高級感のある琥珀色のメッキのガラス製。操作は赤外線リモコンで行います。タイマー機能により、 毎日同じ時間に自動点灯します。点灯時間は2、4、6、8時間に切り替えられます。明るさの調整が可能です。炎の揺らめきを止めることもできます。直径(Φmm)75高さ(mm)100・125・150使用電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池(キャンドル1本につき3本、合計9本必要)点灯時間2・4・6・8時間(切替)
LED POPボード スタンド型
STE(エス・ティー・イー)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷アルミとアクリルの軽量POPボードに、「RGBタイプLED」を内蔵! 「光る看板」で抜群の注目度! 市販のボード用マーカーで、書いたり消したり出来る。 20種類以上の色や点滅パターンを、リモコン操作で変えられる。セット内容ボード本体、コントローラー、赤外線リモコン、ACアダプタ、ふき取り用布、レインカバー、両面テープ材質アルミニウム(外枠・スタンド)、アクリル樹脂(表示板)、ポリ塩化ビニル(レインカバー)タイプスタンド型最大消費電力(W)10使用電池(リモコン)CR2025表示色16色点灯方式26種類RoHS指令(10物質対応)対応