絞り込み
ブランド
  • MuSE(タキヤ)
  • モノタロウ(22)
  • トレード(6,141)
  • P・O・Pプロダクツ(5,210)
  • P・O・Pトレーディング(2,136)
  • 常磐精工(1,636)
  • cotta(902)
  • アルファ[販促](830)
  • ジャストコーポレーション(636)
  • 友屋(566)
  • ストア・エキスプレス(422)
  • 東京堂(356)
  • おしゃれEXPO(313)
  • ササガワ(269)
  • カミイソ産商(244)
  • 東京ローソク製造(221)
  • アルファ(163)
  • グリーンクロス(162)
  • (160)
  • MAGIQ(東京堂)(151)
  • ツルハタ(服部)(150)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプションケース(スタンドタイプ) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(スタンドタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    展示ケースや台座等の上に置く、スタンド型のキャプションケースです。
    材質アクリル
  • サインスタンド(A4/A5固定式) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(A4/A5固定式)

    MuSE(タキヤ)
    42,980税込47,278
    1台
    11日以内出荷
    アクリルパネルで掲示内容をプリントした用紙などを挟み込み、主に情報を伝えるサインシステムです。
  • キャプションケース(フラットタイプ) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(フラットタイプ)

    MuSE(タキヤ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    展示品の横に作品名などを掲出するためのアクリル製のケースです。虫ピン用の小穴があいているので、壁面に簡単に打ち付けることができます。
    材質アクリル
  • サインスタンドセット(アクリルブラケット) MuSE(タキヤ)

    サインスタンドセット(アクリルブラケット)

    MuSE(タキヤ)
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
    寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
  • サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(固定式200丸型)

    MuSE(タキヤ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
    セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
  • サインスタンド(順路案内) MuSE(タキヤ)

    サインスタンド(順路案内)

    MuSE(タキヤ)
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
    セット内容ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t質量(kg)5.3
  • ホワイトボードパネル MuSE(タキヤ)

    ホワイトボードパネル

    MuSE(タキヤ)
    349,800税込384,780
    1台
    41日以内出荷
    オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
    材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材質量(kg)40キャスターストッパー・アジャスター付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550推奨荷重片面15kg
  • キャプションケース(アルミ平付け) MuSE(タキヤ)

    キャプションケース(アルミ平付け)

    MuSE(タキヤ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    スリムビスで直接壁面への取り付けが可能なキャプションケースです。傾斜ブラケット(NT-CCB)を利用することで壁面に立体的な表示を可能にします。アルミをショットプラスト仕上にした高級感のあるシャープなキャプションケースです。
    材質アルミ/ショットプラスト寸法(mm)150×120×t5
看板・POP・掲示用品