カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- トレード(6,141)
- P・O・Pプロダクツ(5,210)
- P・O・Pトレーディング(2,136)
- 常磐精工(1,636)
- cotta(902)
- アルファ[販促](830)
- ジャストコーポレーション(636)
- 友屋(566)
- ストア・エキスプレス(418)
- 東京堂(356)
- おしゃれEXPO(313)
- ササガワ(269)
- カミイソ産商(244)
- 東京ローソク製造(221)
- アルファ(163)
- グリーンクロス(162)
- 光(160)
- ツルハタ(服部)(150)
- MAGIQ(東京堂)(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(4)

カードスタンド
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。材質ポリスチレン寸法(mm)95×38×48収納枚数(枚)【名刺】50
ポスターパネル
エスコ¥2,750~税込¥3,025~1枚翌々日出荷軽量でシンプルなタイプなので場所をえらばずに使用できます。フレームひねって開くだけで簡単に出し入れができます。ポスター交換が簡単で、壁に取り付けた状態でもスムーズに交換できます。フレーム開き止めのためのロック機能付き。ジグソーパズル用フレームとして利用可能。四つのフレームをすべて前から開くことができるので、作品の入れ替えがとても簡単に行えます。ドライバーなどの道具も必要ありません。スリムエイトの背面、四っつのコーナーには、前開き防止ロックが付いています。グレーのパーツを押し込んで隙間がない状態がロック状態、前から開くことはできません。グレーのパーツを引き出して隙間がない状態がロック解除の状態で、前から開くことができます。スリムエイトの各フレームが前から開かない時は、背面のロック状態をご確認ください。材質吊し用ひも:アクリル製、裏板:ダンボールマット板(エンボス加工処理)厚さ(mm)背板:3、透明板:0.6材質(フレーム)アルミ材質(カバー)透明PET樹脂板フレーム幅(mm)8フレーム厚さ(mm)20グリーンマーク認定
530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド
エスコ¥38,500税込¥42,3501台当日出荷付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
工事中・立入禁止 サインスタンド
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷市販のペットボトルをウォーターウエイトとして使用でき、安定感がアップ。仕様両面印刷エスコ品番EA983DE-25材質ABS樹脂寸法(mm)280×600(H)質量(kg)1.1表示内容工事中・立入禁止
ポスターフレーム EA761LPシリーズ
エスコ¥4,350~税込¥4,785~1枚翌日出荷バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
卓上パンフレットスタンド
エスコ¥8,000税込¥8,8001台翌日出荷A4判3つ折/長3封筒サイズ用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
卓上パンフレットスタンド
エスコ¥12,200税込¥13,4201台7日以内出荷A4判用。ガラスのような青みがかったアクリル板を使用しているため、高級感があり、受付など来客者が多い場所での使用におすすめです。材質再生アクリル樹脂色クリアブルー有効内寸(mm)厚さ:22(1段あたり)棚板厚さ(mm)3側板厚(mm)5グリーンマーク認定
ポスターパネル
エスコ¥1,500~税込¥1,650~1枚翌日出荷付属品:吊し用ひも(アクリル製)付。フレームをひねって開くだけで簡単出し入れができます。軽量でシンプルなタイプなので、場所を選ばずに使用できます。グリーンマーク認定