カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友屋
- モノタロウ(22)
- cotta(447)
- MAGIQ(東京堂)(153)
- P・O・Pトレーディング(2,136)
- P・O・Pプロダクツ(5,210)
- おしゃれEXPO(313)
- アルファ(161)
- アルファ[販促](819)
- カミイソ産商(245)
- グリーンクロス(161)
- ササガワ(269)
- ジャストコーポレーション(634)
- ストア・エキスプレス(560)
- ツルハタ(服部)(150)
- トレード(6,136)
- 光(160)
- 常磐精工(1,637)
- 東京ローソク製造(218)
- 東京堂(370)
- ブランドをもっと見る

ポップ&パネルスタンド
友屋(32件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
フロアースタンドB (L型)
友屋(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3色クローム
スタンドポスター掛
友屋(16件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷POP掲示はおまかせ。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。仕様組立材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~700
PETパネルスタンド
友屋(18件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷簡単に発泡パネルが立てられます。仕様5mm、7mmのボード用材質PET樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×30
マグネットパネルホルダー
友屋(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷コーナー表示、パネルの取付けに。仕様3~7mmの発泡ボード固定可能材質本体/ABS・マグネット、ホルダー/ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×50×65
等身大パネルスタンド(分割式)
友屋(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷材質スチール支柱(mm)W50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:500×385×1400(1000+400)
ポップイン(パネル用)
友屋(5件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷発泡ボードなどの厚手のポップ用です。仕様パネル用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5対応メディア3~7mm厚
スタックウエイト
友屋¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷デザインと機能性を共に進化させた注水タンク スクエア基調のモダンなデザイン スタッキングも可能 SとLの組み合わせてのスタッキングもOK材質樹脂成型品
リングスタンド シルバー
友屋(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
クリップPOPスタンド センターコーナー兼用
友屋(4件のレビュー)¥799税込¥8791台当日出荷材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角適合厚さ(mm)パネル:5まで
アルミ3段イーゼル
友屋¥4,598税込¥5,0581台当日出荷付属品収納袋付(L550mm)材質アルミ製寸法(mm)パネル受け:L480質量(kg)0.9耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~900×300×530~1600パネル適合:D25×H400~890
PET T型カード立 ヨコ型
友屋(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
ポップハンガー D2 (吊具2個付)
友屋(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷から8日以内出荷付属品吊具2ヶ付(PP) ※フックは付属しません寸法(mm)飲み込み:約18高さ(mm)20寸法(Φmm)吊り具:8
...