広告兼用デジタルサイネージモニター 11.6インチ HDMI接続対応 グレアパネルブロードウォッチ4日以内出荷
スライドショー機能によりデジタルフォトサイネージとしての使用が可能。光沢のあるグレアパネル採用。HDMI接続でPC等のディスプレイ表示モニターとして使用も可能。SDカードスロット・USBポート搭載で写真・動画等のデータを直接表示・閲覧可能。リモコン・スタンドが付属、置き型での使用の他、VESA規格(100mmx100mm)に対応で壁掛けとしての使用も可能なのでサイネージモニターとしても最適。(壁掛けスタンドは別売りです)
用途施設の受付や商品紹介など、無人で案内する場所にセット内容本体、リモコン、スタンド、ACアダプタ―電源、変換アダプターサイズLCDサイズ:11.6 インチ TFT質量(g)530(スタンド除く)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約293×187×25(スタンド除く)入力HDMI、SD カード、USB解像度物理的:1366×768 ピクセル動作温度(℃)0~50動画表示:1080P音声出力イヤホン、スピーカーパネルグレア対応SDカード4~32GB(クラス10以上) ※別売