17ページ目: 値付け/タグ用品

730件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンタオプション 剥離モジュール BA904-H-S BA410T/オプション 東芝テックプリンタオプション 剥離モジュール BA904-H-S BA410T/オプション東芝テック
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
【BA410T/オプション】剥離モジュール BA904-H-S
用途BA410T/オプション、剥離モジュール
ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅 東芝テックラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅東芝テック
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅 東芝テックラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅東芝テック
399,800税込439,780
1台
6日以内出荷
従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプションノンストップオペレーションを加速するオプション機器
用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
プリンタオプション ライナレスキットオプション B-FP902-LL-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用 東芝テックプリンタオプション ライナレスキットオプション B-FP902-LL-S B-FP2Dシリーズ/オプション B-FP2D用東芝テック
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
【B-FP2Dシリーズ/オプション】ライナレスキットオプション(B-FP2D用) B-FP902-LL-S
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、ライナレスキットオプション、B-FP2D用
プリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション 東芝テックプリンタオプション クレードルオプション B-FP2Dシリーズ/オプション東芝テック
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
【B-FP2Dシリーズ/オプション】クレードルオプション
用途B-FP2Dシリーズ/オプション、クレードルオプション
SCeaTa CT4-LX TT 305 SATO(サトー)SCeaTa CT4-LX TT 305SATO(サトー)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
『現場の声をカタチに。 目指したのは、究極のストレスフリー。』 設置される環境を考えて、よりコンパクトに。 大型液晶タッチパネルを搭載することで、プリンタの状態がひと目で分かり、各種設定が直観的に行えるようになりました。さらに、多言語表示にも対応。 コンパクトラベルプリンタを進化させた”SCeaTa”。お客さまの現場に、ストレスフリーをもたらします。
用途L'esprit(レスプリ)の後継機種。製造業の製品ラベル、物流業の送り状ラベル、流通業のSCMラベル、医療業のお薬手帳ラベル等、様々な業界の様々な用途で使用出来ます。質量(kg)3.4(TT仕様、用紙/オプション含まず)規格安全規格:PSE、ノイズ(EMC) 規格:VCCI B 環境規格:RoHS規制対応、WEEE指令対応対応OSWindows OS 32bit: 10 / 8.1Windows OS 64bit: 11 / 10 / 8.1 / Server2022 / Server2019 / Server2016 / Server2012R2 / Server2012消費電力ピーク時:155VA/95W(at 30% printing ratio) 待機時:18VA/8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×238×214(足含む/突起物含まず)入力AC100-240V 50Hz/60Hz(ACアダプタ)機能ヘルプ動画表示機能、LCD31言語表示、メディアスタートアップ/メディアプロファイル機能、用紙無駄なし機能、クローン作成/オートクローン機能、ヘッドチェック機能、清掃お知らせ機能、LCD消灯機能、自動電源オフ機能、パスワードロック機能、総発行枚数表示機能、他インターフェースUSB2.0 HighSpeed(TypeA×2 /TypeB×1) LAN(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) NFC印字方式感熱/熱転写方式兼用解像度305dpi(12dot/mm)印字速度2, 3, 4, 5, 6インチ/秒フォント【ビットマップフォント】英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48)OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)漢字:16×16、22×22、24×24、32×32、40×40標準JISX0208-1993(JIS 第1~第2水準 明朝/ゴシック切替) 拡張JISX2013-2004(JIS 第1~第4水準 ゴシック)【スケーラブルフォント】16 Scalable SATOFonts、Multi-National Language Support(47 Languages/Unicode)、Single and Double Byte Fonts(Korean、Chinese、Japanese)バーコードUPC-A UPC-E JAN/EAN CODE39 CODE93 CODE128 GS1-128(UCC/EAN128) CODABAR(NW-7) ITF7 インダストリアル2of5 NECマトリックス2of5 MSI カスタマバーコード POSTNET UPCアドオンコード BOOKLAND USPSコード GS1 DataBar Omnidirectional GS1 DataBar Truncated GS1 DataBar Stacked GS1 DataBar Stacked Omnidirectional GS1 DataBar Limited GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar Expanded StackedLEDSTATUS(赤/青)LCD仕様TFT カラーLCD 4.3インチ 480(RGB)×272 BRIGHT調整:10段階 最大発色数:1670万色用紙サイズ【連続】長さ:7~397mm(台紙含み 10~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【カッタ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ハクリ】長さ:20~397mm(台紙含み 23~400mm) 幅:22~115mm(台紙含み 25~118mm)【ノンセパ】長さ:25~100mm 幅:25~110mmRoHS指令(10物質対応)対応
電動ラベルリワインダー エクト電動ラベルリワインダーエクト
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
178mm 幅以下のラベル紙専用の自動の巻き取り機です。 市販のラベルプリンターから印字後のラベル帯を巻き芯に巻き取ります。 巻き取ったロール状のラベルは、ラベルディスペンサーにセットして使用可能です。
トラスコ品番835-8248セット内容ACアダプタ、ガイドプレート、3インチコア、L型六角レンチ材質/仕上本体:アルミ質量(g)3.9kgラベルサイズ(mm)幅6~178、内径:Φ32/Φ76電源仕様ACアダプタ 入力AC100~240V 出力12V
提札 白無地 HEIKO提札 白無地HEIKO
7,498税込8,248
1箱(500枚×5箱)ほか
3日以内出荷
仕様綿糸付き材質コート紙
提札 白無地 30000枚 HEIKO提札 白無地 30000枚HEIKO
39,980税込43,978
1箱(1000枚×30箱)
3日以内出荷から10日以内出荷
タグガン 503シリーズ用ピン 100000本 トスカバノックタグガン 503シリーズ用ピン 100000本トスカバノック
58,980税込64,878
1箱(10000本×10箱)
10日以内出荷
材質ナイロン半透明
タグガン 10台 トスカバノックタグガン 10台トスカバノック
54,980税込60,478
1箱(10台)
3日以内出荷から10日以内出荷
タグピン スタンダード(Sタイプ) 100000本 HEIKOタグピン スタンダード(Sタイプ) 100000本HEIKO
43,980税込48,378
1箱(10000本×10パック)
3日以内出荷
材質ナイロン
タグファスナー 50000本 HEIKOタグファスナー 50000本HEIKO
39,980税込43,978
1箱(5000本×10箱)
3日以内出荷
フックロックス 20000本 トスカバノックフックロックス 20000本トスカバノック
98,980税込108,878
1箱(200本×100パック)
10日以内出荷
材質ナイロン66ナチュラル内寸(mm)(フック)9開口寸法(mm)6
量販店値札 ラベル  3Sコート 強粘 SATO(サトー)量販店値札 ラベル 3Sコート 強粘SATO(サトー)
46,980税込51,678
1箱(8000枚×10巻)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
主に量販店等で使用されている貼り札(ラベル)です。
基材3Sコート粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
バートロTラベル 白無地 SATO(サトー)バートロTラベル 白無地SATO(サトー)
19,980税込21,978
1箱(1000枚×20巻)ほか
5日以内出荷
様々な用途で使用されている貼り札(ラベル)です。 用途に応じて、サイズをお選び下さい。
適合機種RT308R形状角カク基材感熱紙粘着力強粘着RoHS指令(10物質対応)対応
感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)感熱ラベルプリンターbrother(ブラザー)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
PT400eシリーズ用ウエストケース SATO(サトー)PT400eシリーズ用ウエストケースSATO(サトー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
本体を腰のベルトに付けて持ち運べる保護ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプウエストケース
PT400eシリーズ用防雨カバー付きショルダーケース SATO(サトー)PT400eシリーズ用防雨カバー付きショルダーケースSATO(サトー)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ウエストケースに防雨カバーが付いたケース。外出先で使用する場合に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプカバー付きショルダーケース
PT400eシリーズ用1chバッテリーチャージャー SATO(サトー)PT400eシリーズ用1chバッテリーチャージャーSATO(サトー)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
バッテリーをフル充電する充電器。
RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ1chスロットバッテリーチャージャー
プレミアプライサー補充用 ホワイト 友屋プレミアプライサー補充用 ホワイト友屋
869税込956
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂
プレミアプライサー補充用 シルバー 友屋プレミアプライサー補充用 シルバー友屋
939税込1,033
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂
プレミアプライサー補充用 ゴールド 友屋プレミアプライサー補充用 ゴールド友屋
829税込912
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂
プレミアプライサー補充用 ブラック 友屋プレミアプライサー補充用 ブラック友屋
849税込934
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂
ニュープライスキューブS 補充用  黒/白字 友屋ニュープライスキューブS 補充用 黒/白字友屋
759税込835
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:3×5(垂直ではない)
ニュープライスキューブS 補充用  黒/金字 友屋ニュープライスキューブS 補充用 黒/金字友屋
759税込835
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:3×5(垂直ではない)
ニュープライスキューブM 補充用 黒/白字 友屋ニュープライスキューブM 補充用 黒/白字友屋
789税込868
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:4×7(垂直ではない)
ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字 友屋ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字友屋
829税込912
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:4×7(垂直ではない)
ニュープライスキューブL 補充用 黒/白字 友屋ニュープライスキューブL 補充用 黒/白字友屋
899税込989
1袋
4日以内出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:6×10(垂直ではない)
ニュープライスキューブL 補充用 黒/金字 友屋ニュープライスキューブL 補充用 黒/金字友屋
899税込989
1袋
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)ブロック:6×10(垂直ではない)材質ABS樹脂
マグネット品名シート 友屋マグネット品名シート友屋
479税込527
1枚
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)45×13×t0.8
マグネット(税込価格)シート 友屋マグネット(税込価格)シート友屋
469税込516
1枚
4日以内出荷
アクリルスタンド ジャストコーポレーションアクリルスタンドジャストコーポレーション
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
アクリル製インフォメーションボード!倒れにくくて割れにくい!厚みが10mmあり、高級感も抜群です!
用途店舗や会社の装飾や案内表示におすすめ!A4用紙が入ります。材質本体:アクリル 土台:スチール本体:透明 土台:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×1100
ファス糸ループ トスカバノックファス糸ループトスカバノック
29,980税込32,978
1箱(5000本)
5日以内出荷
長さ(cm)13適合機種ファスバノック101種別No.13材質ナイロン
チェーンLOX(チェーンロックス) トスカバノックチェーンLOX(チェーンロックス)トスカバノック
26,980税込29,678
1箱(2000本)
5日以内出荷
長さ(cm)12種別No.12材質ポリプロピレン
ワンタッチV-LOX(ワンタッチV-ロックス) トスカバノックワンタッチV-LOX(ワンタッチV-ロックス)トスカバノック
13,980税込15,378
1箱(5000本)
5日以内出荷
長さ(cm)13種別No.5材質ポリプロピレン
太糸LOXリリース(太糸ロックスリリース) トスカバノック太糸LOXリリース(太糸ロックスリリース)トスカバノック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(2000本)
5日以内出荷
材質(糸)ナイロン
ミニ糸LOX(ミニ糸ロックス) トスカバノックミニ糸LOX(ミニ糸ロックス)トスカバノック
29,980税込32,978
1箱(5000本)
5日以内出荷
材質(糸)ポリエステル
太糸LOX(太糸ロックス) トスカバノック太糸LOX(太糸ロックス)トスカバノック
21,980税込24,178
1箱(2000本)
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(cm)20種別No.20
自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサーラベルモト
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式手前方向へつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
値付け/タグ用品