既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用
アズワン品番69-1243-06
1セット(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-93
1個
¥23,108
税込¥25,419
3日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製2P
種別NTMC-222
寸法(mm)75×50×30
ケーブル長(m)1.6
松吉医科器械コード23-6583-02
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/アイホン製UA・UB型2P
種別NTMC-222AUA
寸法(mm)75×50×30
ケーブル長(m)1.6
松吉医科器械コード23-6583-14
1個
¥11,230
税込¥12,353
7日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様転倒むし用
アズワン品番69-1243-04
1個
¥1,128
税込¥1,241
5日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(Z型)
種別NTMC-442Z
寸法(mm)75×50×30
ケーブル長(m)1.6
松吉医科器械コード23-6583-04
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製3P
種別NTMC-332
寸法(mm)75×50×30
ケーブル長(m)1.6
松吉医科器械コード23-6583-03
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
適合ナースコール/ケアコム製4P(R・S型)
種別NTMC-442RS
寸法(mm)75×50×30
ケーブル長(m)1.6
松吉医科器械コード23-6583-05
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)3
ひも長(mm)400~800
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-92
1個
¥23,088
税込¥25,397
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-73
1個
¥21,818
税込¥24,000
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-55
1個
¥27,748
税込¥30,523
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1242-56
1個
¥27,748
税込¥30,523
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン
アズワン品番69-1241-59
1個
¥26,428
税込¥29,071
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様ケアコム6P
アズワン品番69-1243-19
1個
¥15,998
税込¥17,598
3日以内出荷
既設のナースコールシステムに接続して使用します。患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。電池は不要です。
仕様アイホン特殊子機
アズワン品番69-1242-76
1個
¥21,998
税込¥24,198
3日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)480×300
アズワン品番69-1237-25
1本
¥3,438
税込¥3,782
5日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)330×480
アズワン品番69-1236-89
1本
¥3,778
税込¥4,156
5日以内出荷
吸水性、防水性に優れています。表面:吸収性に優れた不織布を使用しています。裏面は防水としてラミネートフィルム加工を施しています。
1枚の寸法(mm)560×480
アズワン品番69-1239-41
1本
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。