特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質不織布
寸法(mm)Φ100×90
ホース長さ(mm)380
アズワン品番0-622-11
松吉医科器械コード24-2399-00
1個
¥614
税込¥675
当日出荷
手動式で電気を一切必要としませんので、維持費がかからず経済的です。
スリムでコンパクト、しかも電気工事などが不要のため、狭い場所や電源の無い所でも使用できます。
無地箱にマスクや手袋など必要に応じた品を入れることにより、患者さんに24時間販売できます。
寸法(mm)【無地箱】83×35×107
アズワン品番8-8849-11
1袋(100枚)
¥3,168
税込¥3,485
当日出荷
4輪で自在車輪が2個付いていますので、安定性と移動性に優れています。
自在車輪側脚は開閉式になっています。
用途1500Lボンベ×1本用
キャスター前輪/Φ182mm(固定)、後輪/Φ50mm(自在・ストッパー無し)
材質スチール(焼付塗装)
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315~600×1115
キャスター径(Φmm)前輪/182(固定)、後輪/50(自在・ストッパー無し)
アズワン品番7-4109-01
1台
¥27,400
税込¥30,140
22日以内出荷
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
材質プラスチック
アズワン品番8-3637-11
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304
キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)各段50
棚板寸法(mm)385×355(下段)
材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PS(ポリスチレン)
高さ(mm)1400
キャスターストッパー付
有効内寸法(mm)(トレー)217×34×297mm
付属品棚皿×2個・ドレーン受け×1枚
材質外装/SPC焼付塗装仕上げ、内装/アルミニウム
質量(kg)約6
電源AC100V 50/60Hz
消費電力200W
安全装置温度ヒューズ
温度調節バイメタル式 サーモスタット
外寸法(mm)(幅)450×(奥行)285×(高さ)330
アズワン品番0-8199-01
庫内寸法(mm)(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)
庫内容量(L)約18(おしぼり65~80本)
庫内温度(℃)70℃±10
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌々日出荷
静音性の高いキャスターのため移動中も静かです。軽くて丈夫なプラスチック製のワゴンです。
材質天板/PP、支柱/ABS樹脂、キャスター/ウレタン
キャスターストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個※静音キャスターは、プラスチックワゴン(1-8544-11~14)にも使用可能です。
キャスター径(Φmm)100
布付きなので細かい物も落ちません。雑貨店やアクセサリーショップの買い物かごに適しています。
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
ソフトな感触で弾力があります。両端がゴム式なので、外れにくく交換も容易です。
寸法(mm)340×200
材質PP(ポリプロピレン)不織布
適合寸法(mm)円周400×長さ300までの枕
衝撃吸収性・保温性に優れており、室内での使用に適しています。ジョイント式で、容易に連結できます。カッターナイフ等でカットできます。
材質EVA樹脂発泡体
天板に落下防止のためにメタルガードを装備しています。
引出しの開閉がスムーズなスライドレールを装備しています。
組み立て式(要工具)。
材質本体・前板/プリント紙化粧繊維板、天板/ステンレス(SUS430)
キャスターΦ40mmナイロン製(前面ストッパー付き)
天板耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)40
連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
防炎証明付き。組み立て式(要工具)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800
材質フレーム/スチール粉体塗装、布/ポリエステル100%(帝人ファイバーエコペット)
質量(kg)約5
キャスターΦ40mmナイロン製(ストッパー付き)
ベッド真上の天井に固定して使用するガードルハンガー吊り下げ用フックです。
先端形状はハンガーが外れにくい設計です。
樹脂製のため不快な金属音がしません。
仕様(ボードアンカー)タックルボルトM6、一般病室用
材質ベース板/ステンレス(SUS304)フックベース・取付ベース・フック/ガラス繊維強化PBT樹脂
耐荷重約3kg
アズワン品番8-8043-01
径(mm)×高さ(mm)Φ60×63.3
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
ベッド・ストレッチャーと検査台間の移動が容易になります。
X線の透過性が高いため、患者さんの下に敷いたまま、X線・MRI検査が行えます。
材質複合高機能不織布
耐荷重80kg
アズワン品番0-4047-01
幅×長さ(mm)650×1700
1枚
¥8,791
税込¥9,670
当日出荷
上部パネル追加前垂れ防止設計で機能アップ!、折りたたみ式で設置が簡単。、1ポケットにコピー用紙150枚分入ります。、ポケットをアーチ状にしているため、パンフレットやチラシがまっすぐ立ちます。、薄手のパンフレットであれば最大26cmまで収納できます。、下部ネットにパンフレットのストックを置くことがきます。取り外しはできません。、生産時期によって、細部のデザインが変更になる場合がございます。
所定の方法であらかじめひもをセットしておけば、新聞を楽に縛ることができます。
仕様●材質:リサイクルPP●外寸(mm):340×260×335●有効内寸(mm):300×220×325
アズワン品番67-7313-99
1個
¥2,782
税込¥3,060
5日以内出荷
25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用
材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130
キャスター径(Φmm)150
リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120)
アズワン品番0-6641-11
1台
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
1袋(4個)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
優れた抗菌性能(SEKマーク許諾)により、アンモニアや硫化水素等の多種悪臭を効果的に消臭します。
ジョイント式連結タイプですので、用途に応じて容易に増減できます(CN-860追加連結で増設できます)。
家庭洗濯を繰り返しても効果はほとんど変わりません。
材質フレーム/スチールΦ22.2mm(ポリエステル粉体塗装)、カーテン布地/ポリエステル100%(東洋紡績)抗菌・防臭加工(SEKマーク付き)、連結ジョイント/PC(ポリカーボネート)、キャスター/双輪ナイロンキャスターΦ40mm
袋を横(前面)から楽に取り出せるので、女性の多い職場に適しているランドリーカートです。
3サイズのゴミ袋をセットできます。
仕様【セット可能ゴミ袋】90L×1、70L×1、45L×2
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ステンレス、キャスター/Φ85ナイロン製(4輪自在)
寸法(mm)400×650×650
質量(kg)5.7
均等耐荷重(kg)40
アズワン品番8-5794-01
1台
¥26,960
税込¥29,656
5日以内出荷
座面を固定したままで背部のみを360度回転でき、肘掛けとしても使用できます。
防汚性・抗菌性に優れたビニルレザーを使用しています。組み立て式(要工具)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)9
耐荷重(kg)約100
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×545×700~830
座面高さ(mm)460~590
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)390
用途に合わせてPCカートに取り付け可能です。
仕様ノートPCホルダー
寸法(mm)395×300(最大収納サイズ)
アズワン品番7-4589-03
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌々日出荷
材質スチール
寸法(mm)260×110×110
アズワン品番0-9228-02
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
耐熱性、耐久性に優れたシーツです。ソフトデニムでやさしい肌ざわりを実現しました。両側は巻き込み式になっています。
材質(防水部)表/デニム、裏/ポリエステル、表地/吸水布(ポリエステル65%・綿35%)、裏地/ポリエステル100%、ワキ布/綿100%
幅×長さ(mm)1710×900
洗濯方法洗濯可(60~80℃)/脱水機可/乾燥機可
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。