10,635件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26 機能防汚、難燃、耐薬品素材
1個
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テイコクファルマケアディスポカバーTP 500枚×12箱入
頭や顔が枕に直接触れないようにカバーする不織布シートです。診察用枕、クッション、有孔ベッドなど肌が触れる部分を衛生的に保護します。ソフトな肌触りとコシのある丈夫さを両立しました。高い通気性で熱がこもりにくい設計です。
材質不織布 サイズL 質量(g)1680 寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300 アズワン品番64-9091-69
1セット(12箱×500枚)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

歯科用チェアーのヘッドレストカバーとしてほぼ全てのブランドのヘッドレストに被せて使用出来ます。理美容チェアーのカバーとしても使用可能です。頭皮の油によるヘッドレスト汚れを防ぎます。また、患者毎に替える事で衛生的です。ヘッドキャップとしても使用出来ます。使い捨てタイプ。
材質不織布 ホワイト サイズフリー(開口部最長幅約39cm) アズワン品番64-8905-95
1ケース(10箱×50枚)
5,598 税込6,158
11日以内出荷

三方囲みタイプなので単体で自立し、H500mmあるパーソナルスペースを作り出せます。既存のデスクやテーブルを素早くパーソナルブース化出来ます。フェルト素材のため軽量で移動が簡単でピンも刺せます(9mm以内)。折りたたんで平置き保管可能なので使わないときはまとめて収納出来ます。
材質フェルト(9mm厚) ライトグレー
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートPCやA4ファイルを個人のデスクの傍で管理できます。配線穴・コードフック付でノートPCを充電しながら保管できます。個人のメールボックスとしても使用可能です。キャスター付で移動も簡単です。
付属品コードフック、名刺紙 質量(kg)12.5 材質(本体)冷間圧延鋼板/メラミン焼付塗装 寸法(幅W×高さH)(mm)【投函口】260×15 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段】335×470×65、【中段】335×400×100、【下段】335×480×310 棚板耐荷重(kg)10(均等荷重) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×620
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標示板・資材・ディスプレー・工作などに
ブルー透明 比重1.19 熱変形温度(℃)87~100
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作での高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルモダンなデザインは書斎にもベッドサイドにも最適。開閉が楽しくなる特徴的なクラシカルキー式ロック
付属品鍵2本、ボルトダウンキット、取扱説明書・保証書 質量(kg)約8.8 容量(L)約16.4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約346×220×216 アズワン品番64-4045-19 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×264×220
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パパットウオール コの字型
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(。アクリルにはアルコールは使用できません。)。【注意・使用条件】。お客様での組立が必要です。【画像注意事項】。本体画像は代表画像を使用しています。
材質ポリプロピレン、抗菌剤配合
1個
6,088 税込6,697
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール脚部のアジャストボルトです。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3503-21
1個
459 税込505
9日以内出荷

ポール脚部のダイカストナットです。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3503-18
1個
239 税込263
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートのハンドルとして、また棚サイドの物掛けとしても便利です。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3502-91
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

カートやワゴンのハンドルに最適です。
材質ナイロン アズワン品番64-3502-89
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

カートやワゴンのハンドルに最適です。
材質ナイロン アズワン品番64-3502-88
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

棚板を25.4mmピッチでポールに固定するためのパーツです。
材質SUS304(18-8)ステンレス アズワン品番64-3502-82
1組(2個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れたレザーを採用しています。
材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー 質量(kg)約30 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×450 座高(mm)400
1台
65,980 税込72,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やさしい雰囲気の木目調です。 防汚性に優れたレザーで長くお使いいただけます。
材質本体/スチールフレーム、脚部/Φ60mmスチール丸パイプ、張地/抗菌・防汚レザー 質量(kg)約40 寸法(幅W×奥行D)(mm)1600×615 座高(mm)440
1台
85,980 税込94,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板間隔(mm)上段300/下段365 質量(kg)約6.5 均等耐荷重(kg)10/段 寸法(mm)532×445×880 キャスターエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 棚板有効寸法(mm)438×279×75 ピンク キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-1435-02
1個
20,300 税込22,330
当日出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 付属品殺菌中表示プレート 種別16足用 材質ステンレス総木目調シート施工 内面鏡面仕上 質量(kg)28 オリエンタルチェリー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 電力(W)(殺菌灯)15W×4、(照明用青色蛍光灯)15W×2 機能内部冷却ファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 アズワン品番64-1125-51 取手観音開
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート
1台
108,900 税込119,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン
材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS 内寸(mm)465×295×115(カゴ) キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5 有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98 間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)
1台
15,400 税込16,940
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なオールプラスチックで、天板・棚板は転落防止の枠付きです。工具を使用せずに組立・分解が容易に出来ます。ひとまわり大きい、モバイルカートシリーズの新タイプ
材質棚板/PP、支柱/ABS キャスターΦ100mmエラストマー製 耐荷重(kg/段)70
1個
25,300 税込27,830
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン防炎マット
自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。
長さ(mm)900 幅(mm)900 材質EVA(酢酸ビニル) 防炎性能試験番号E0970277 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×900×15 アズワン品番8-2821-04
1セット
53,900 税込59,290
24日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体)スチール メラミン焼付塗装 種別16足用 質量(kg)28 消費電力(W)100 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×36×101 殺菌灯15W×4 蛍光灯15W×2(照明用青色蛍光灯) 機能内部冷却ファン 付属品殺菌中表示プレート ホワイト アズワン品番64-1125-48
1台
187,900 税込206,690
3日以内出荷

吸水性・防水性ともに優れたディスポタイプのシーツです。 透湿フィルムによりムレを防ぎ快適です。 薄くても強度に優れており安心です。 肌触りがよくごわつきがありません。
用途看護や介護の現場用に 縦(mm)1000
1箱(10袋)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイハイ店番4(エコー方式)
セット内容本体・検知器 使用場所屋内用
1組
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光と音で異常などを外部にお知らせします。 光と音の動作時間を個別に設定できます。 発光部にLEDを採用し、ランプ交換が不要に。 ワイヤレスセキュリティ受信器と接続した場合、受信器を警戒セットしたときにランプ下部が点灯して警戒状態をお知らせします。
付属品取付用タッピングねじ(4×20)2本 質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC12V/6VA、DC12V/3VA(250mA以下) 入力(警報)無電圧a接点入力/(警戒表示)無電圧a接点入力 光源高輝度LED 防水性JIS C 0920 IPX3(防雨形) 音量(dB)警報音約90(ヒュンヒュンヒュンヒュン)/報知音約65(ピーピーピー)※1m前方 操作電圧(V)DC5/約3mA
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

仕様送信器・発信器使用台数:30台 質量(g)約550 消費電力(W)7以下(AC100時) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 消費電流(mA)180以下(DC12時) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1~4】無電圧接点AC/DC 30V/1A、NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V/1A、電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります。) 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 出力数4出力
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途店舗やオフィスで 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g)約180(電池含む) 定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2個別売) 表示動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日500回動作)
1台
49,980 税込54,978
欠品中

いつも手元に発信器を持っていたいおじいちゃまには
用途家庭で 仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品グリップ、リチウム電池CR2032×1個 質量(g)約40(電池含む) 定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 表示LED点灯 使用周囲温度(℃)0~+40 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 防水性JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年)約1(1日10回使用)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

仕様IDの数:1兆通り 付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1、フェライトコア×2 クールホワイト 質量(g)約70(電池含む) 電源CR2リチウム電池 電源電圧(V)DC3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×70×24 送信出力10mW +20% -50% 配線長10m以下(接続機器・送信器間) 入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態 100Ω以下(抵抗負荷)、「閉」状態 90kΩ以上(抵抗負荷)、【最小接点入力受付時間】約0.25s、【常開型】WQ4501、WS65771、WS65611、WS65311、WTF4409+WTF44994W、【ON保持型】WTF4510W、WN4500、EK50、EK51 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 消費電流待機時:30μA以下(入力端子「開」状態)、60μA以下(入力端子「閉」状態)、送信時:50mA以下 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1年(NC設定 10回/日の動作にて)、約2年(NO設定 1回/日の動作にて)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス壁掛発信器
仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品取付木ねじ×2(3×13)、取付金具×1 クールホワイト 質量(g)約100(電池は含まない) 電源単4形乾電池×2(DC3V) 定格電圧(V)3.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×20.5 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 音色操作:ピッ音 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 設置位置壁面 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様IDの数:1000万通り以上、押釦入力受付時間:約0.1S、操作部の寿命:押釦部40000回 付属品リチウム電池クリップCR2032×1 クールホワイト 質量(g)約30(電池は含まない) 電源リチウム電池CR2032×1(DC3V) 電源電圧(V)DC3.0 使用周囲温度(℃)0~+40 送信出力10mW +20% -50% 設置場所室内 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離:約100(使用場所の環境により短くなります) 防水性JIS C0920 防まつ形に適合 消費電流動作時:35mA以下、待機時:10μA 使用周波数(MHz)CH1(426.7625)、CH3(426.7875)、CH5(426.8125)、CH7(426.8375)の1波周波数設定SWで選択 動作電圧(V)2.2~3.5 電池寿命(年)約1(1回/日)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

水道水と食塩だけで、3種類の塩素濃度が異なる除菌水を手軽に作れる電解次亜水生成器。 お店や施設など、日々継続して感染症対策が必要な場合、ランニングコストの大幅ダウンが見込めます。 生成した除菌水は生成器自体からも噴霧できますが、予備として遮光スプレーボトルが1本付きます。
用途水道水と食塩だけで除菌水を作れる、コスパに優れた除菌水生成器製品 セット内容生成器本体×1、遮光スプレー×1、取扱説明書×1、精製塩1g×10パック、1g精製塩用スプーン×1、USB充電ケーブル×1、じょうご×1 容量(mL)200 質量(g)242 保証期間1年 バッテリー容量(mAh)1100 入力電圧5V1A 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)6.8×25.6×8
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷

昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン 質量(kg)約6 耐荷重(kg)90 寸法(Φ×高さH)(mm)座部:335×406~535 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番7-7431-11 座面厚(mm)75 昇降方式ガスシリンダー式
1個
24,600 税込27,060
10日以内出荷

仕様洗濯可、馬蹄型専用替えカバー 材質ナイロン・ポリエステル アズワン品番0-7924-13
1枚
2,921 税込3,213
翌々日出荷

強力な消臭力と肌に優しい弱酸性の特性を備えています。 長めのパイル地で織り上げ、高い吸水性により寝汗をしっかり取り込み消臭してくれますので、 綿100%のサラサラ感と合わさり気持ちよさが一層アップします。 梅雨時などでなかなか干すことができなくても、汗のニオイを分解・消臭してくれますので お部屋にこもるニオイを抑えてくれますから安心です。 毎日の取替えが難しい時期や介護の場面にもおすすめです。 ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた 分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。 アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。 ご家庭の洗濯機で洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。 SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリー認証。 海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。
用途消臭タオルケット、梅雨時や介護の現場にも サイズ(cm)140×190 材質綿:100% 各種認証SEKマーク、今治タオル
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハクゾウメディカルリシールフック
PPEホルダーやアルコール手指消毒剤・ハンドソープホルダー設置補助用のフック付き粘着シートです。 平らな面にピタっと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しもラクラクできます。(水で洗うと、複数回使用することができます) 2種類ございますので、使用環境に応じてお選び頂けます。 透明なので、壁に貼り付けても目立ちません。
仕様カバー付き 取付可能対象ガラス、タイル、ステンレス、プラスチック製ボード、アクリル板など平らな表面 寸法(cm)7×7
1枚
409 税込450
7日以内出荷