10,635件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFXシステム専用の呼出握りボタンです。
材質自己消火性樹脂 ボタン仕様位置:握り部/製品先端
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体)ステンレス・ヘアライン仕上 種別8足用 質量(kg)19.5 消費電力(W)50 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×36×101 殺菌灯15W×2 機能内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)カテ収納ボックス
市販の紐やマグネットフックを用いて様々な取付方法が可能です。吸引カテーテル等長尺物を収納できます。付属の中仕切板で、前段・後段と分割して収納ができます。背面にフック取付穴が2ヶ所(7cmピッチ)あり、紐や別売のフックを用いての取付けが可能です。市販のマグネットシートを使って、金属製の床頭台や収納庫などに取付けが可能です。軽量で剛性のある素材シングルコーン(R)を使用しています。
付属品中仕切板×1枚、紐×1本(50cm) 材質PP(ポリプロピレン)製中空構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×95×450(330) アズワン品番7-7706-01
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ファイルやバインダーを便利に収納。よく使うA4サイズの書類を入れるホルダーを回診車側面等に取り付け可能です。
材質スチールPE(ポリエチレン)コーティング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×110×224 サイズ(mm)(有効収納)320×77×215 アズワン品番0-7898-20
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質難燃性樹脂 形状据置・壁取付両用型 質量(g)約310(電源コード除く) 入力容量21VA 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)0.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)0~40 色調ブラック(N1 近似マンセル値) 各種認証電気用安全法認証品
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質EVA・HPE 寸法(mm)25×234
1パック(100本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容アースプラスHEPAフィルター、特殊複合活性炭フィルター×2枚 松吉医科器械コード24-4831-01
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

トヨダプロダクツ診察券入れ
名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。
付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受) 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×130 松吉医科器械コード24-6457-00 投入口サイズ(mm)78×10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式。
キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)12 天板寸法(mm)600×420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×420×860 キャスター径(Φmm)75 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×260×990 アズワン品番0-5715-01 足パイプ径(Φmm)19
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

サンワサプライ移動式機器設置カート
エコ商品
用途立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック 高さ(mm)1088 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン、化粧板フレーム・棚板/スチール(メラミン焼付塗装)マウステーブル/ABS樹脂(布貼り) グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハクゾウメディカルハクゾウリシールフック
平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。 水で洗うと、複数回使用することができます。 2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。 透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
透明 適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できる吸水性に優れたディスポタイプのマットです。 高吸収ポリマーがすばやくたっぷり吸収し、逆戻りをふせぐため、さらっとした表面状態を保ちます。
1箱(1枚×30袋)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多目的に使用できる、吸水・防水タイプの不織布製ラミネートシーツです。 モレを防止するため、ポリエチレンを2重にラミネートしています。 蛇腹折りになっているため、簡単に展開できます。 診察台・器械台・ベッドなどの湿性生体物質(血液・体液など)による汚染防止に最適です。 分娩時の腹部覆布やベビー受けとしても使用できます。
1袋(1枚)
199 税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個 段数1
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂 幅(mm)259 質量(kg)2.8 高さ(mm)505 奥行(mm)33 アズワン品番0-065-02
1台
21,980 税込24,178
欠品中

傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠) 材質スチール粉体塗装
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。 生地は防汚加工を施しているので汚れにくく、汚れた場合も洗濯が可能です。
材質プラスチック アズワン品番8-3637-11
1袋(2個)
219 税込241
当日出荷

ナビス(アズワン)ベッドネーム
付属品用紙1枚(交換用 パイプ径(Φmm)最大38
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプエラストマー車(4輪自在、対角ストッパー付き)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーサイズは、親指部分と小指部分の間仕切りにより、ミトン内部で手が回転しにくいようになっています。(小児用には間仕切りはありません) 手首ベルトの上からアイデアホック付ストッパーをかぶせて留めるため、使用者本人にはミトンを外しにくい構造です。 2層構造のパッドにより物が掴みにくくなっています。 手の甲側にメッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、またミトンをつけたままでも手の状態を確認することができます。 アイデアホック付ストッパーはフリーサイズ・小児用で共通です。
サイズフリー 種別左右兼用 適合寸法(cm)(手首廻り)13~20、(手の長さ)14~19
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスコール浴室発信器
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番836-2047 質量(g)約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V)DC3 電池寿命約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m)約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番64-5410-15 防水性JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード06-3471-02
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×160 松吉医科器械コード24-2127-01
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30×50cmとサイズが大きめなので、様々なタイプの枕に合わせやすいです。
ホワイト アズワン品番68-5100-90 素材100%ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×奥行D)(cm)30×50
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷

書棚やロッカーにぴったり収まるブック型工具セット。
仕様●ケースサイズ:約295×220×58mm●質量:約1700g●セット内容:ドライバー2本(No.1、No.2)、精密ドライバー2本(No.00、-1.4mm)、六角棒レンチ8本(1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm)、ドライバービット8本(No.0、No.1、No.2、No.3、#PZ2、#PZ3、-4、-6mm)、6.35mm角スピンナーハンドル、6.35mm角ビットアダプター、ラジオペンチ150mm、モンキーレンチ150mm、ネールハンマー、万能鋏、ハクソーフレーム、カッターS型 アズワン品番68-1968-02
1セット
3,698 税込4,068
8日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリーディスポ枕カバー PLシリーズ
中央にクロスのスリットが入ったピローシートです。ホコリが付かないBOX入梱包です。中央に使いやすい十字カット入りタイプ。有孔ベッドに使ったり、フェイスクッションに使ったりと便利なシートです。
仕様●カラー:ホワイト●入数:500枚●サイズ:30×40cm●素材:ポリプロピレン アズワン品番67-2183-16
1箱(500枚)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

軽量・コンパクトで簡単に組み立てできる衝立です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。※屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
仕様●サイズ(組み立て時):約W1400×H1800×D500mm●カーテンサイズ:約幅1440×高さ1750mm●材質:パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工)●セット内容:パイプSS(ジョイント固定)×4本、パイプS×4本、パイプM×6本、ジョイントB×3、ジョイントC×4、ジョイントD×2、カーテン(両脇マジックテープ)×1枚、カーテンリング×6個●重量:約1.6kg アズワン品番65-3366-73
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷

仕様●サイズ:幅280(270)mm×奥行383(355)mm×高さ68(60)mm()内は内寸法 アズワン品番65-3966-72
1ケース(24個)
9,998 税込10,998
欠品中

ニシキ工業長イス 背なし
7色から選べるスタンダードな長イスです。
1台
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクトで簡単組み立てできる連結式衝立(幅210cm)です。2つ組合わせて90°の連結が可能です。カーテンは日本防炎協会の認定品です。商品には防炎ラベルがついています。カーテンは洗濯可能です。洗濯表示に従って洗濯してください。屋内専用です。屋外でのご使用はお控えください。
セット内容パイプL×19本、ジョイントA×8、ジョイントC×2、ジョイントD×2、カーテン×1枚、カーテンリング×19個(内予備2) 材質パイプ/スチール(表面PVCコーティング)、ジョイント・カーテンリング/ポリプロピレン、カーテン/ポリエステル100%(防炎加工) 寸法(mm)組み立て時:約1070×1070×高さ2100 寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:約4440×2050 アズワン品番65-3366-95
1セット
22,980 税込25,278
15日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスクです。
区分昇降式PCワゴン
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1時間耐火のシンプルモデル。テンキータイプ。2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。
材質パルプ(クレープ紙)100% 幅(mm)570 長さ(m)100
1巻ほか
4,178 税込4,596
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(電子機器)PC CART
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm 耐荷重(kg)10 適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能 セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ 保証期間1年間
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

キャスター付きのため、移動する際に便利です。下段棚があります。通常のワゴンより背が低いタイプ
材質SUS304 キャスターエラストマーΦ50mm(対角ストッパー付き) 耐荷重(kg)各段50 棚板寸法(mm)385×355(下段)
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワデンタルワゴン
歯科医院、クリニック向けのハイタイプワゴン5段ホワイト。天板面にスチール製の落下防止バー付き。転倒防止のため上段3段は2/3程度が引き出し可能、中段(4段目)下段(5段目)はフルオープンです。キャスターは5つの内2つにストッパーが付いています。
材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 取手:合成樹脂 落下防止バー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 質量(kg)33.2 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×420×840 均等耐荷重(kg)天板10、上段5、中・下段10
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)